| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-628295 Herst.-Nr.: FK 250. EAN/GTIN: 4045761139527 |
| |
|
| | |
| Zug- und Druckkraftmessgerät Ausführung: Digitales Kraftmessgerät mit umkehrbarem Display, automatische Richtungserkennung. Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige. Auto-Power-Off. Lieferung mit Standardaufsätzen 6-teilig und 6 Mignon-Batterien AA/LR06, 1,5 V, in Transportverpackung. Weitere Informationen: | | Messbereich: | 250 N | Ablesung: | 0,1 N | Maßeinheiten: | N, lbf, kgf, ozf | Gewinde: | M8 | Markenname: | SAUTER | Herstellername: | Kern & Sohn GmbH | Herstellerartikelnummer: | FK 250. | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dynamometer, 49400250, Kraftmesser |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 190,66* | € 217,44* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,89* | € 217,45* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,48* | € 218,16* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 184,44* | € 219,03* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 191,56* | € 219,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 190,66* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|