Lichtstärke: 1.3 cd Produktpalette: - LED-Farbe: Green IP- / NEMA-Schutzart: IP67 SVHC: Lead Betriebsspannung: 24 V Durchlassstrom If: 17 mA Montagelochdurchmesser: 8 mm RoHS konform: Ja
Produktpalette: - IP- / NEMA-Schutzart: IP67 Lichtstärke: 1.25 cd Durchlassstrom If: 17 mA SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Betriebsspannung: 12 V Montagelochdurchmesser: 14 mm LED-Farbe: Green RoHS kon...
Lichtstärke: 700 mcd Produktpalette: - LED-Farbe: Red Durchlassstrom If: 17 mA Montagelochdurchmesser: 14 mm IP- / NEMA-Schutzart: IP67 SVHC: Lead Betriebsspannung: 24 V RoHS konform: Ja
SVHC: Lead Lichtstärke: 1.25 cd Betriebsspannung: 24 V Montagelochdurchmesser: 14 mm LED-Farbe: Green Durchlassstrom If: 17 mA Produktpalette: - IP- / NEMA-Schutzart: IP67 RoHS konform: Ja