| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2387696 Herst.-Nr.: 205-532-23-38 EAN/GTIN: 5059045854937 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 24 → 28V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Grün Intensität = 23000mcd Lampensockel = Midget-Grooved Chiptyp = Single Chip Durchmesser = 4.9mm Länge = 15mm Betrachtungswinkel = 120° Wellenlänge Spitze = 527nm Nennstrom = 20mA Lebensdauer = 100000h
Diese LEDs dürfen nur mit passend ausgelegten Lampenfassungen verwendet werden. Während des Betriebs darf der Zugang zu unter Strom stehenden Teilen nicht möglich sein. T1 3/4 ultrahelle LEDs mit Zwergnut, Baureihe 205. Anode am mittleren Fußkontakt Mit integriertem Widerstand zum direkten Anschluss an 12-, 24- oder 28-V-Gleichstromquellen Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 24 → 28V dc | Farbe des abgegebenen Lichts: | Grün | Intensität: | 23000mcd | Lampensockel: | Midget-Grooved | Chiptyp: | Single Chip | Durchmesser: | 4.9mm | Länge: | 15mm | Betrachtungswinkel: | 120° | Wellenlänge Spitze: | 527nm | Nennstrom: | 20mA | Lebensdauer: | 100000h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Sockel MG 5,7, Sockel S 5,7, meldelampe grün, led anzeigelampen, 2387696, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, Marl, 2055322338, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps |
| | |
| |