| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6667312 Herst.-Nr.: 538-997-63 EAN/GTIN: 5059045846437 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 12 → 28V Farbe des abgegebenen Lichts = Weiß Montagebohrung Durchmesser = 12.7mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss Schutzart = IP67 Blendenfarbe = Chrom Nennstrom = 6 → 16mA Länge = 37mm
LED-Signalleuchte, 12,7 mm Befestigung, 12-28 Vdc/110 Vac, Serie 538. Edelstahlgehäuse Intern vollständig vergossen zur Stoß- und Vibrationsdämpfung Kapselung nach Schutzart IP67 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 12 → 28V | Farbe des abgegebenen Lichts: | Weiß | Montagebohrung Durchmesser: | 12.7mm | Lampentyp: | LED | Anschluss-Stecker Typ: | Lötanschluss | Schutzart: | IP67 | Blendenfarbe: | Chrom | Nennstrom: | 6 → 16mA | Länge: | 37mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, marl led anzeigelampen weiß, led anzeigelampen, marl led anzeigelampe, 6667312, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Marl, 53899763, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |