Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, 24 V (DC), grün, 5 mcd, Einbau-Ø 19 mm, RM 1.25 mm, LED Anzah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, 24 V (DC), grün, 5 mcd, Einbau-Ø 19 mm, RM 1.25 mm, LED Anzah
LED-Signalleuchte, 24 V (DC), grün, 5 mcd, Einbau-Ø 19 mm, RM 1.25 mm, LED Anzah
LED-Signalleuchte, 24 V (DC), grün, 5 mcd, Einbau-Ø 19 mm, RM 1.25 mm, LED Anzah
Artikel-Nr.:
     4502-31G7051
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     Q19F1CXXG24E
EAN/GTIN:
     4099889581713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Anzeige für Schalttafeleinbau, Q19F1CXXG24E, APEM Q SERIE Ø12mm (.472") LED-Anzeige für Schalttafeleinbau. EIGENSCHAFTEN * Hervorstehendes versenktes und bündiges Lünettendesign * Lünette aus plattiertem Messing mit Glanzverchromung * Wird mit Befestigungsmutter und Federring geliefert * 8 mm farbige, diffuse Epoxid-Linse oder 8 mm wasserklare, superhelle LEDs Technische Daten * Nennstrom: 20 mA * Farbe der LED: grün * Nennspannung (DC): 24 V * Einbaudurchmesser: 12 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss/2,8 mm
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
10 mm
Einbaudurchmesser:
19 mm
Farbe der Beleuchtung:
grün
Lichtstärke:
5 mcd
Montage:
Leiterplattenmontage
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
20 mA
Rastermaß:
1.25 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.028 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 24v grün, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.