Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hüdig+Rocholz Komplettpacktisch Komfort System Flex, 2000mm, umfangreiches Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155341
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73001600
EAN/GTIN:
     4030177063900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbrollerbügel
Steckbügel
Walzenbügel
Lochplatte

Für das komfortable Arbeiten im Versand ist der Komplettpacktisch Komfort System Flex von Hüdig+Rocholz die ausgereifte Lösung. Neben der Standardausstattung bietet der Komplettpacktisch umfangreiches Zubehör für ein effizientes und ergonomisches Arbeiten.
Zentrum der Arbeit am Packtisch ist die melaminharzbeschichtete Arbeitsplatte mit einer Flächennutzlast von 300 Kilogramm. Direkt darunter angebaut ist eine verschliessbare Untertischschublade für wichtige Dokumente, Persönliches oder individuelle Arbeitsutensilien montiert.
Die Aufbauprofile am Komplettpacktisch Komfort tragen insgesamt sechs Ablageböden, die mit 16 Fachteilern für die sichere Ablage von Kartonagen, Dokumenten etc. eingeteilt werden können. Die Lochrückwand lässt sich vielseitig für optional bestellbares Zubehör zum System Flex von Hüdig+Rocholz einsetzen. Für einen gehobenen Komfort beim Arbeiten sorgen der Kleberollenhalter und der Getränkeflaschenhalter, die im Lieferumfang enthalten sind.
Für das wahlweise Arbeiten im Sitzen oder im Stehen lässt sich die Arbeitsplatte manuell in einer Höhe zwischen 690 und 960 mm justieren, so dass auch die unterschiedlichen Voraussetzungen der Mitarbeiter und typische Arbeitsabläufe berücksichtigt werden können.
Wir liefern den Komplettpacktisch System Flex von Hüdig+Rocholz mit melaminharzbeschichteter Arbeitsplatte, verschliessbarer Untertischschublade, Grundgestell aus Stahl, Aufbauprofilen mit 6 Ablageböden inklusive Trägerarmen, 16 Fachteilern, Getränkeflaschenhalter und Kleberollenhalter für ein effizientes und komfortables Arbeiten im Versand.
Technische Details:

  • Material Gestell: Stahl
  • Material Arbeitsplatte: melaminharzbeschichtet
  • Farbe Gestell: Weissaluminium RAL 9006
  • Rubinrot RAL 3003
  • Farbe Arbeitsplatte: Lichtgrau RAL 7035
  • Anzahl Ablageböden: 6
  • Anzahl Fachteiler offen: 16
  • Masse Arbeitsplatte: B 2000 x T 800 mm
  • Arbeitsplatte höhenverstellbar von 690-960 mm
  • Lochrückwand Farbe Rubinrot RAL 3003
  • 1 Getränkehalter
  • 1 Kleberollenhalter
  • Untertischschublade, verschliessbar
  • Breite Aufbau: 2000 mm
  • Höhe Aufbau: 1400 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Stärke Arbeitsplatte:
20 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Gestellform:
4-Fuss
Farbe Front:
weissaluminium RAL 9006
Höhenverstellbar:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Höhe min.:
690 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Material Arbeitsplatte:
melaminharzbeschichtet
Anzahl Schubladen:
1
Tragkraft:
300 kg
System:
Flex
Gewicht:
173 kg
Farbe Arbeitsplatte:
lichtgrau RAL 7035
Breite Arbeitsplatte:
2000 mm
Höhe max.:
960 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
800 mm
Breite:
2000 mm
Material Gestell:
Stahl
Aufbauten:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 1.482,70*
€ 1.590,77*
17 Tage
35
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.613,75*
€ 1.720,45*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1.631,34*
€ 1.739,55*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.842,21*
€ 1.953,78*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2.000,50*
€ 2.125,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.125,46*
€ 2.529,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.105,77*
€ 2.505,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.045,12*
€ 2.433,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.013,72*
€ 2.396,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.000,50*
€ 2.380,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.