Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hüdig+Rocholz Komplettpacktisch Kompakt System Flex, 1600 mm, höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155343
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73001800
EAN/GTIN:
     4030177063924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
komplett-packtisch rocholz

Klein aber fein '“ so präsentiert sich der Komplettpacktisch Kompakt System Flex von Hüdig+Rocholz für komfortables Arbeiten im Versand. Mit einer funktionalen Ausstattung bietet der Komplettpacktisch professionelles Arbeiten auf kleinem Raum.
Die von 690 bis 960 mm höhenverstellbare Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung überzeugt mit einer kompakten Arbeitsfläche von 1600 x 800 mm und einer Flächenlast von 300 kg. Für zusätzlichen Komfort sorgen die Untertischschublade, eine Mini-PC Halterung und die TFT-Halterung mit Gelenkarm. Für richtiges Licht sorgt die Arbeitsplatzleuchte mit 3000 mm Netzanschlusskabel.
Ordnung und Übersicht behalten Sie durch sieben Fachböden und 16 offen Fachteiler. Darüber hinaus eignen sich die drei Lochrückwände für die Montage zusätzlicher Ausstattungen, die Sie optional bei uns bestellen können.
Mit dieser Ausstattung avanciert der "Kleine" zum Star unter den kompakten Packtischen und überzeugt vor allem mit der ergonomischen und zugleich funktionalen Ausstattung für effizientes Arbeiten unter unterschiedlichen Bedingungen auch auf kleinem Raum.
Technische Details:

  • Material Gestell: Stahl/Aluminium
  • Material Arbeitsplatte: melaminharzbeschichtet
  • Farbe Gestell: Weissaluminium RAL 9006
  • Rubinrot RAL 3003
  • Farbe Arbeitsplatte: Lichtgrau RAL 7035
  • Anzahl Fachböden: 7
  • Anzahl Fachteiler offen: 16
  • Masse Arbeitsplatte: B 1600 x T 800 mm
  • Arbeitsplatte höhenverstellbar von 690-960 mm
  • 3 x Lochrückwand Farbe Rubinrot RAL 3003
  • TFT-Halter mit Gelenkarm
  • Mini-PC Halter
  • Arbeitsplatzleuchte mit 3000 mm Netzanschlusskabel
  • Untertischschublade, verschliessbar
  • Breite Aufbau: 1600 mm
  • Höhe Aufbau: 1400 mm
  • Gewicht: 173 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
weissaluminium RAL 9006
Stärke Arbeitsplatte:
20 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Gestellform:
4-Fuss
Farbe Front:
weissaluminium RAL 9006
Höhenverstellbar:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Höhe min.:
690 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Material Arbeitsplatte:
melaminharzbeschichtet
Anzahl Schubladen:
1
Tragkraft:
300 kg
System:
Flex
Höhe:
1400 mm
Gewicht:
173 kg
Farbe Arbeitsplatte:
lichtgrau RAL 7035
Breite Arbeitsplatte:
1600 mm
Höhe max.:
960 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
800 mm
Breite:
1600 mm
Material Gestell:
Stahl; Aluminium
Aufbauten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: komplett packtisch, 155343, 155343-SW81, Lagerpacktisch, Verpackungsstation, Arbeitstische, Packtisch, Arbeitstisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.233,13*
€ 3.420,94*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 3.233,25*
€ 3.421,06*
€ 4,90*
ab € 3.385,71*
€ 3.573,46*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.421,06*
€ 4.071,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.361,56*
€ 4.000,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.270,90*
€ 3.892,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.233,25*
€ 3.847,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.