Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hüdig+Rocholz Komplettpacktisch Basis System Flex, 2000 mm, 4 Ablageböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155340
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73001500
EAN/GTIN:
     4030177063894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbrollerbügel
Steckbügel
Walzenbügel
Komplett-Packtisch

Den Einstieg in die ergonomische Klasse bietet der Komplettpacktisch Basis System Flex von Hüdig+Rocholz. Eine funktionale Ausstattung in sofort einsatzbereiter Zusammenstellung kennzeichnet das Basismodell des Komplettpacktisches.
Ausgestattet ist der Komplettpacktisch mit einer melaminharzbeschichteten Arbeitsplatte mit 300 kg Flächenlast. Zur weiteren Ausstattung gehören vier Ablageböden und acht Fachteiler offen. Die Arbeitsfläche ist manuell höhenverstellbar von 690bis 960 mm, so dass der Komplettpacktisch Basis von Hüdig+Rocholz sowohl als Sitzarbeitsplatz als auch Steharbeitsplatz genutzt werden kann.
Wir liefern den Komplettpacktisch Basis System Flex von Hüdig+Rocholz inklusive pulverbeschichtetem und höhenverstellbarem Gestell, Arbeitsplatte, vier Ablageböden mit Befestigung und acht offenen Fachteilern. Optionale Erweiterungen aus dem System Flex können jederzeit nachbestellt und entsprechend der Spezifikation montiert werden.
Technische Details:

  • Material Gestell: Stahl
  • Material Arbeitsplatte: Melaminharzbeschichtet
  • Farbe Gestell: Weissaluminium RAL 900, Rubinrot RAL 3003
  • Farbe Arbeitsplatte: Lichtgrau RAL 7035
  • Anzahl Ablageböden: 4
  • Anzahl Fachteiler offen: 8
  • Masse Arbeitsplatte: B 2000 x T 800 mm
  • Arbeitsplatte höhenverstellbar von 690-960 mm
  • Breite Aufbau: 2000 mm
  • Höhe Aufbau: 1400 mm
  • Gewicht: 89 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Stärke Arbeitsplatte:
20 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Gestellform:
4-Fuss
Farbe Front:
weissaluminium RAL 9006
Höhenverstellbar:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Höhe min.:
690 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Material Arbeitsplatte:
melaminharzbeschichtet
Anzahl Schubladen:
0
Tragkraft:
300 kg
System:
Flex
Höhe:
1400 mm
Gewicht:
89 kg
Farbe Arbeitsplatte:
lichtgrau RAL 7035
Breite Arbeitsplatte:
2000 mm
Höhe max.:
960 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
800 mm
Breite:
2000 mm
Material Gestell:
Stahl
Aufbauten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Packstation, Packstationen, Packplatz, Packplätze, Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, Stahlrohrtisch, packtisch höhenverstellbar, packplatz, hüdig + rocholz packtisch, 155340, 155340-SW81, Lagerpacktisch, Verpackungsstation, Arbeitstische, Arbeitstisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 1.077,66*
€ 1.178,61*
€ 4,90*
ab € 1.106,13*
€ 1.207,02*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.392,47*
€ 1.514,80*
Frei Haus
ab € 1.400,62*
€ 1.514,85*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.604,82*
€ 1.733,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.514,80*
€ 1.802,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.499,96*
€ 1.784,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.449,74*
€ 1.725,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.420,62*
€ 1.690,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.392,47*
€ 1.657,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.