Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT-Halterung,f. Packtisch,HxBxT 115x100x455mm,neig-/höhenverstellbar,m. VESA 75/100,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159115
159115
Artikel-Nr.:
     711-159115
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     509203
EAN/GTIN:
     4030177031886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Monitorhalter Packtisch
Packtisch Monitorhalter
Packtischmonitorhalter
Bildschirm-Schwenkarm
TFT-Halterung für Packtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 115 x 100 x 455 mm
  • Traglast 5 kg
  • neig- und höhenverstellbar
  • Befestigung mit VESA 75/100
  • Aus Aluminium

Suchbegriffe:
Versandarbeitsplatz, Packstation, Packtisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
System Flex
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Packtisch
Höhe:
115 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
455 mm
Traglast:
5 kg
Material:
Aluminium
Tischaufbauten Funktion:
neig- und höhenverstellbar
Befestigungsart:
VESA 75/100
Gewicht:
1.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Monitorträger, Komplett-Packtisch, Packstation, Packstationen, komplett-packtisch rocholz, monitorhalter packtisch, Versandarbeitsplatz, Packtisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,64*
€ 196,82*
18 Tage
35
Frei Haus
ab € 181,82*
€ 219,63*
€ 4,95*
ab € 189,92*
€ 228,50*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,18*
€ 230,84*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 283,77*
€ 332,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,22*
€ 395,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,84*
€ 391,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,79*
€ 357,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,17*
€ 353,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,77*
€ 337,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
509201
ab € 161,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.