Spann- und Verschlussgerät für Stahlband, pneumatisch, für Bandbreite 16 mm. Komfortables Ein-Hand-Werkzeug mit Zwei-Knopf-Bedienung. Einfache Justierung. Pneumatisch. Für Hochleistungsstahlband Br...
Spanngerät für Edelstahlband, Band-it, für Bandbreite bis 19,05 mm. Zur Montage von Edelstahlband, Edelstahlschlaufen, L-Clips und vorgefertigten Schellen.
Verschluss-/Spanngerät, PET und PP, für Bandbreite 12 - 16 mm. Elektrisch spannen, verschweißen und schneiden. Praktische Einhand-Bedienung. Inklusive Akku und Ladegerät. Keine Hülsen notwendig. Vo...
Akku für Akku-Umreifungsgerät Steinbock® AR 275 Pro, 14,4 V Der Akku für das Akku-Umreifungsgerät Steinbock® AR 275 Pro ist mit 14,4 Volt/4 Ah leistungsstark und robust. Durch den Akkubetrieb entfä...
dm-folien Umreifungs-Spanngerät P119, bis (B)19 mm für Umreifungsbänder aus PET, für Bandbreiten 10 - 19 mm, aus Metall, Maße: (B)180 x (T)280 x (H)70 mm (33001000) Die Abbildung zeigt eventuell ei...
hülsenlos · zum Spannen und Verschließen ohne Hülsen · vertikal und horizontal einsetzbar · verstellbar für die Bandbreiten 16 und 19 mm, sowie Bandstärken von 0,38 - 0,75 mm
Einfache Anwendung: Schieben Sie die Klammer vorne ein. Schieben Sie das Bandende in die Klammer und unter die Presse, indem Sie den Hebel nach unten drücken. Schieben Sie das andere Bandende in di...
Spanngerät für Polyester-Kraftband, 25 mm • Spanngerät für 25 mm • Verwendbar für horizontale und vertikale Umreifungen • Leicht zu bedienende Einhebel-Konstruktion mit hoher Spannkraft
Die Komposit-Polyester-Umreifungsbänder sowie die passenden Verschlüsse von Cordstrap sind eine hochwertige Lösung mit hoher Zugfestigkeit für die Sicherung von Gütern. Ihre Anwendung ist ganz einf...
Zur einfachen und professionellen Umreifung mit Kunststoffband Das Spannen, Verschliessen und Abschneiden erfolgt mit einem Werkzeug Für den horizontalen Einsatz geeignet
KU 13 mm - Kombispanner • Spannen, Verschließen und Schneiden mit einem Werkzeug - kein zeitraubender Wechsel des Werkzeugs • Vorspannmöglichkeit durch Drehgriff, die Umreifungszeit wird entscheide...
Pneumatischer Stahlbandspanner für Plombenverschluss (in Kombination mit Verschliesszange), Geeignet für rundes Packgut, Bandbreite: 19-32mm, Banddicke: 0,60-1,00mm, Spannkraft: bis ca. 8400N, Luft...