Praktisch und transportabel - die Koffermassagebank
Die praxisgerechte Koffermassagebank ist speziell für den mobilen und
stationären Einsatz ausgerichtet. Mit wenigen Handgriffen wir der
transportable Koffer zu einer vollwertigen Massageliege mit bis zu 2
Meter Länge und 55 bis 75 cm breite ausgeklappt. Diese verfügt über
ein Kopfteil mit Nasenschlitz, durch den das Gesicht bequem abzulegen
ist. Dies bietet den Vorteil, dass der Patient den Kopf während der
behandlung nicht verdrehen muss und ist demzufolge eine Voraussetzung
für die bestmögliche Behandlung. Das Kopfteil ist außerdem noch
höhenverstellbar. Durch die höhenverstellbaren Beine (je nach Produkt)
der Massagebank ist für den Therapeuten ein optimales und
rückengerechtes Arbeiten am Patienten möglich. Durch die große
Farbauswahl des Polsters, können Sie die Koffermassagebank individuell
an das schon vorhandene Inventar anpassen.
Einfach und schnell
Durch den einfachen Auf- und Abbau können Sie Ihre ganze Kraft und
Energie für den Patienten aufsparen. Die Koffermassagebank weist ein
geringes Gewicht auf, was sich positiv für den Transport auswirkt.
Durch die einfache Transportfähigkeit werden die Hausbesuche für
Therapeuten somit zum Kinderspiel. Wenn sie dann einmal aufgebaut ist
und steht, ist die Koffermassagebank absolut stabil und standsicher.
Schutz für einen langen Einsatz
In unserem Sortiment finden Sie auch die passende
Kofferschutzhülle. Sie schützt die Liege
während des Transportes und der Aufbewahrung vor Beschädigungen,
Kratzern und Feuchtigkeit. Das Polster ist in der Regel strapazierfähig
und abwaschbar. Jedoch wird empfohlen, vor jeder Behandlung ein
Tuch oder Laken für die Patienten unterzulegen.
Eine Alternative für den Hausbesuch
Der Therapiestuhl kann alternativ zur
Koffermassagebank verwendet werden. Er ist ebenfalls leicht zu
transportieren und schnell einsatzbereit.
Sie suchen mehr?
Sie können die Einsatzmöglichkeiten Ihrer Koffermassagebank mit
Hilfe einer Tischverlängerung- bzw. verbreiterung und/oder einer
Armauflage erweitern.