Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Kofferliege Robusta ST, inkl. Kopfteil , LxBxH 170/210x56x70-82 cm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Kofferliege Robusta ST, inkl. Kopfteil , LxBxH 170/210x56x70-82 cm, Schwarz
Alu-Kofferliege Robusta ST, inkl. Kopfteil , LxBxH 170/210x56x70-82 cm, Schwarz
Alu-Kofferliege Robusta ST, inkl. Kopfteil , LxBxH 170/210x56x70-82 cm, Schwarz
Alu-Kofferliege Robusta ST, inkl. Kopfteil , LxBxH 170/210x56x70-82 cm, Schwarz
Alu-Kofferliege Robusta ST, inkl. Kopfteil , LxBxH 170/210x56x70-82 cm, Schwarz
Alu-Kofferliege Robusta ST, inkl. Kopfteil , LxBxH 170/210x56x70-82 cm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     635-23771--05
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     23771--05
EAN/GTIN:
     4051086183558
Suchbegriffe:
Koffer-Massagebank
Koffer-Massageliege
Kofferliege
Koffermassagebank
Die  Alu-Kofferliege Robusta  ist eine leichte und dennoch sehr stabile Bank, ideal für die Trainingskabine oder als Wellnessliege. Auch für den mobilen Einsatz eignet sich die Bank dank des leichten Materials ideal. Das Gestell der Kofferbank besteht aus hochwertigem Aluminium. Hierdurch ist die Bank leicht und in zusammengeklapptem Zustand einfach zu transportieren. Gleichzeitig verfügt sie durch die stabile Konstruktion und das widerstandsfähige Material über eine hohe Belastbarkeit und Stabilität. Dank der einfachen Handhabung ist die Bank mit wenigen Handgriffen aufgebaut und auch wieder abgebaut. Das Kopfteil ist stufenlos positiv und negativ verstellbar und verfügt über einen Nasenschlitz. So wird eine bequeme Bauch- und Rückenlage ermöglicht. Produkteigenschaften: Kopfteil mit Nasenschlitz Kopfteil stufenlos verstellbar Höhenverstellbar mit Adapter (74-82 cm) Standardhöhe ohne Adapter: 70 cm Maximale Belastbarkeit: 250 kg Material Gestell: Aluminium Material Polsterbezug: Kunstleder Polsterstärke: 1,5 cm Gewicht: ca. 16 kg Koffermaß (LxBxH): 85x56x14 cm Maße Liege (LxBxH): 170/210x56x70-82 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Koffermassageliege, kofferliege 210 cm lang, koffer massageliege, massagebänke, massageliege, transportabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 409,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,49*
€ 577,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,25*
€ 573,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,73*
€ 563,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,92*
€ 547,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,43*
€ 487,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.