Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Knopfzellen alle

  Knopfzellen alle  (3.210 Angebote unter 28.237.108 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Knopfzellen alle“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Knopfzellen alle"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   214   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Knopfzellen alle
^

Knopfzellen - die kleinen Powerzellen

Für Kleinstgeräte wie Uhren, Taschenrechner, Hörgeräte und Minilampen etc., aber auch für die Montage auf Leiterplatten sind Knopfzellen mit und ohne Lötfahnen verfügbar. Diese versorgen die sparsamen Verbraucher über viele Monate und müssen daher nur selten ausgetauscht werden. Die Typenbezeichnung und Spannung ist auf der Knopfzelle angegeben, so dass aus diesen Angaben die richtige Knopfzelle zum Austausch bestimmt werden kann.


Spezifikation der Knopfzellen für Hörgeräte:


Farbschema

Type / Nr.

IEC (Zink-Luft)

ANSI (Zink-Luft)

Abmessung
(Ø x Höhe)

rot

5

PR63

 

5,80 x 2,16 mm

gelb

10

PR70

7005ZD

5,80 x 3,55 mm

braun

312

PR41

7002ZD

7,80 x 3,45 mm

orange

13

PR48

7000ZD

7,80 x 5,35 mm

blau

675

PR44

7003ZD

11,56 x 5,33 mm

Wir haben noch mehr!

Wenn Sie sich für dieses Thema interessieren, empfehlen wir Ihnen unsere Gesamtübersicht Batterien, Akkus aus unserer Kategorie Elektrotechnik.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.