| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500159900001 Herst.-Nr.: BECR2450N EAN/GTIN: 0785618131925 |
| |
|
| | |
| - Renata CR2450N Lithium Batterie
- Vergleichstyp: IEC CR2450N, Duracell DL2450N, Energizer CR2450N
Marken Lithium Einweg-Batterie Type CR2450N: - Sehr stabile Spannungslage während der Entladung
- Sehr geringe Selbstentladung (0,1% / Monat)
- Sehr lange Lagerfähig (ca. 10 Jahre)
Kompatibel bzw. Ersatz für, Vergleichstyp: IEC CR2450N, Duracell DL2450N, Energizer CR2450N, Maxell CR2450N, Rayovac CR2450N sowie Renata CR2450N Weitere Informationen: Bei der Renata CR2450N handelt es sich um eine Lithium Batterie. Die Knopfzelle ist besonders klein und besitzt dabei eine hohe Energiedichte. Sie ist aus diesem Grund für alle Geräte geeignet, die zur Aufnahme dieser Batterien vorgesehen sind, zum Beispiel Uhren, I-Pods oder auch Mainboards. Ebenso benötigen Datenbanken, Translatoren oder Taschenrechner Batterien vom Typ CR2450N. Das gute Temperaturverhalten sorgt für eine gleichmäßige Stromabgabe, die geringe Selbstentladung garantiert eine lange Lebensdauer. Das Einsetzen von Knopfzellen ist in der Regel sehr einfach, der Kunde muss nur auf die Polarisation achten, und innerhalb weniger Sekunden ist das Gerät wieder einsatzbereit. Gebrauchte Batterien sollten in die Rückgabebox eingeworfen werden, sie können dort fachgerecht entsorgt werden. Knopfzellen, bei denen nicht ganz klar ist, ob sie noch funktionsfähig sind, sollten vor Gebrauch mit einem Knopfzellentester geprüft werden. Lithium Batterien können nicht wieder aufgeladen werden, das gilt auch für die CR2450N, aufgrund ihrer positiven Eigenschaften ist es jedoch nur selten nötig, sie auszuwechseln. Selbst bei starker Beanspruchung liefert sie über lange Zeit zuverlässig die benötigte Energie. Die 3V Lithium Batterie Renata CR2450N wird in der Schweiz gefertigt und erfüllt daher auch die Ansprüche an hochtechnisierte und sichere Herstellung. Der Kunde erhält damit ein zuverlässiges Produkt für jede Anforderung. Technische Daten: System: Lithium Spannung: 3,0 Volt Kapazität: max. 540mAh Maße (LxD): 24 x 5,0mm Gewicht: ca. 10 Gramm
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,45* | € 2,21* | | | | Lager 8005 | | | | | | € 4,50* | ab € 1,47* | € 2,24* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 2,44* | € 3,60* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 2,62* | € 3,89* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,35* | € 5,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|