|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 8005-39691 Herst.-Nr.: 5-VACR2025 EAN/GTIN: 4040849496110 |
| |
|
|  |  |
 | Der 5-er Sparpack, trotz der kleinen Größe von exakt 20 x 2,5 mm ist die Varta CR2025 Batterie ein wahres Kraftpaket. Besonders gut eignet sich die 10 Gramm leichte Knopfzellenbatterie für den kleinen elektronischen Gebrauch wie Autoschlüssel, Fernbedienungen, Uhren oder Taschenrechner. Die Varta CR2025 Batterie vom Typ Lithium zeichnet sich durch ihre Zuverlässigkeit und ihre lange Lagerfähigkeit von bis zu 5 Jahren aus. Varta Lithium Einweg-Batterie Type CR2025 - Varta CR2025 Lithium Batterie im 5er Vorteils Pack
- Sehr stabile Spannungslage während der Entladung
- Sehr geringe Selbstentladung (0,1% / Monat)
- Sehr lange Lagerfähig (ca. 5 Jahre Mindesthaltbarkeit)
Kompatibel bzw. Ersatz für: - IEC CR2025, Duracell DL2025, Energizer CR2025, Maxell CR2025, Rayovac CR2025, Renata CR2025
Technische Daten: System: Lithium Batterie, Spannung: 3,0 Volt Kapazität: 170mAh, Maße ca. (LxD): 20 x 2,5mm, Gewicht: ca. 10 gramm |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8005 | |  | | 1 |  | pro Blister | € 4,50* | ab € 2,32* | € 3,33* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | | 8 |  | pro Blister | € 6,99* | ab € 4,73* | € 6,71* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,79* | € 6,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8005 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Blister enthält 5 Stück (ab € 0,464* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8005 |  | Versand: Lager 8005 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|