Netzwerk Modular Stecker RJ45 SET für Verlegekabel bis AWG 23, Stecker mit Zugentlastung, Einführhilfe und Tülle, Orange VE 20 Geeignet für die Konfektionierung eigener Netzwerkkabel. Dank der Drei...
STX Knickschutztülle orange Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die Stecker sind bis zu viermal wieder...
Knickschutztülle, orange Zu den IP20-Steckverbinder in Crimp-Ausführung von Weidmüller verwenden Sie am besten die Knickschutztülle - nicht nur zum Schutz von Rasthebeln und Kabelanschlag, sondern ...
S/CONN maximum connectivity Netzwerk Modular Stecker RJ45 SET für Verlegekabel bis AWG 23, Stecker mit Zugentlastung, Einführhilfe und Tülle, Orange VE 10 (72067-10O)
BEL Stewart Connectors 39200-850 Knickschutztülle mit Rasthebelschutz 39200-850 Orange 1 St. Knickschutztülle mit Rasthebelschutz Für geschirmte RJ45-Stecker von Bel Stewart. Technische Daten: Hers...
- stabile Kunststofftülle - mit Rastnasenschutz - Montage erfolgt nach dem Ancrimpen des Steckers (späterer Austausch möglich) - Verpackung: 50 Stück im PE-Beutel
shiverpeaks-BASIC-S--Netzwerk Modular Stecker RJ45 SET für Verlegekabel bis AWG 23, Stecker mit Zugentlastung, Einführhilfe und Tülle, Orange VE 1 Geeignet für die Konfektionierung eigener Netzwerk...
Geeignet für die Konfektionierung eigener Netzwerkkabel. Dank der Dreizack-Pins sind diese Modularstecker auch für starre Innenleiter geeignet. Durch die Zugentlastung wird der Stecker leitend mit ...
S/CONN maximum connectivity Netzwerk Modular Stecker RJ45 SET für Verlegekabel bis AWG 23, Stecker mit Zugentlastung, Einführhilfe und Tülle, Orange VE 50 (72067-50O)