| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-72067-20O Herst.-Nr.: 72067-20O EAN/GTIN: 4017538011015 |
| |
|
| | |
| Netzwerk Modular Stecker RJ45 SET für Verlegekabel bis AWG 23, Stecker mit Zugentlastung, Einführhilfe und Tülle, Orange VE 20
Geeignet für die Konfektionierung eigener Netzwerkkabel.
Dank der Dreizack-Pins sind diese Modularstecker auch für starre Innenleiter geeignet.
Durch die Zugentlastung wird der Stecker leitend mit der Schirmung des Kabels verbunden.
Dem Stecker liegt eine Knickschutztülle sowie ein Kabelmanager (Einfädelhilfe) bei.
· Steckverbindung: RJ-45 Stecker · Geeignet für 23AWG, Massiv- und Litzenleiter · Maximaler Drahtdurchmesser (ca.): 1,45mm · Kontakte: 8P8C · Kompatibel zu: T568A, T568B, Rundkabel, Cat. 5 bis Cat. 7 Kabel · Für Kabeldurchmesser bis: 8,5mm · Gehäuse Material: PC · Stecker geschirmt: Ja · Pins vergoldet: 50u · Stecker mit Zugentlastung aus Metall · Crimp-Montage · Farbe: transparent, silber
Lieferumfang: · RJ-45 Stecker · Einfädelhilfe · Knickschutztülle Weitere Informationen: | | Farbe: | Orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AV Antennenkabel, IEC-Anschlusskabel, Koax-Anschluss-Kabel, Koax-Anschlusskabel, Modularstecker, koax-anschlusskabel 5 m, knickschutz (netzwerktechnik), Stecker SET für Verlegekabel, RJ45 Stecker, Netzwerkstecker, LAN-Stecker |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 13,46* | € 19,27* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 34,55* | € 47,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|