Chloropren Tülle 600-02390Hochelastischer Chloroprenschlauch in Tüllen geschnitten. Dehnungsfaktor bis 500%. Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab. Kurzfristig hitzebeständig bis zu 120° ...
Kurzbeschreibung Dieses hochwertige RJ45 Stecker Set von Delock beinhaltet geschirmte RJ45 Stecker mit Zugentlastung, passende Knickschutztüllen und eine Einfädelhilfe, um Verlegekabel von 23 - 22 ...
Zubehörtyp = Zugentlastung Zur Verwendung mit = 37-poliger D-Sub-Steckverbinder Serie = HDF Zugentlastung für IDC-D-Sub-Steckverbinder Serie AMPLIMITE HDF-20. Zugentlastung oder Kabelstabilisierung...
BEL Stewart Connectors 39200-844 Knickschutztülle mit Rasthebelschutz 39200-844 Weiß 1 St. Knickschutztülle mit Rasthebelschutz Für geschirmte RJ45-Stecker von Bel Stewart. Technische Daten: Herste...
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Zinklegierung Kabelausgangswinkel: 90° Produktpalette: AMPLIMITE D-Sub-Gehäusegröße: DA SVHC: No SVHC (19-Jan-2021) RoHS konform: Ja