| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75897145 Herst.-Nr.: 600-02390 EAN/GTIN: 5022660606830 |
| |
|
| | |
| Chloropren Tülle 600-02390 Hochelastischer Chloroprenschlauch in Tüllen geschnitten. Dehnungsfaktor bis 500%. Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab. Kurzfristig hitzebeständig bis zu 120° C. Verfügbar in Längen pro Beutel. Seit Jahren bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen kommen, HellermannTyton Tüllen in vielen Bereichen der Anschlußtechnik oder der elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz. Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 3 mm | Farbe: | schwarz | Hitzebeständig: | nein | Strecktülle: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Norpreneschlauch, Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, chloropren tüllen hellermann, chloropren tüllen, knickschutztülle schwarz, Kabelisolierschlauch, Kabelschlauch, Isolierschlauch |
| | |
| |