Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle 90° oben/unten, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-37549.2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     37549.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
RJ45 Knickschutztülle 90° oben/unten.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser:
5 mm
Geeignet für:
Rundkabel
Min. Innendurchmesser:
5 mm
Kabeltyp:
sonstige
Steckverbinder:
RJ-Typen
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: knickschutztülle rj45, knickschutztülle, network cable boots black, Tülle, RJ45 Tülle, TM11
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.