Gewandelt von Gender = Female Gewandelt von Typ = Stereo 6,35 mm Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = 6,35 mm Stereo Typ = Audio Ende 1 = Female 6,35 mm Stereo (1) Ende 2 = Male 6,35 mm ...
Kleiner Helfer große Wirkung Audioanschlüsse benötigen Platz – Platz der oft eingespart wird. Doch nicht Jeder möchte kabellose Kopfhörer nutzen. ICY BOX IB-CB527-C bringt dies wieder ins Lot und h...
3,5 mm Mini-Klinken-AdapterAdapterkabel vom iPhone auf Nokia-Schnittstelle - nur für einige Modelle notwendig - siehe Headset-Kompatibilität für weitere Informationen
Über diesen Klinke zu Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, son...
Adapter-VGA Stecker auf HDMI A Buchse + 3,5mm Klinken Stecker 0,15m Mit diesem Adapter machen Sie aus einer VGA Buchse eine HDMI-A Buchse. Verwenden Sie das 3.5mm Kabel am Adapter um einen externen...
Jabra Anschlusskabel QD zu 3,5mm Klinke Adapter für Alcatel S-Serie Kabel für Jabra QD-Headsets zur Verbindung mit führenden Smartphones mit 3,5mm Klinkenanschluss
Über diesen Klinke zu Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, son...
Mit diesem Adapter können Lightning Geräte mit Zubehör verbunden werden, das einen 3,5 mm Audiostecker hat. Original Apple Macht Kopfhörer mit Klinkenstecker für das neue iPhone nutzbar Anschlüsse:...
Über diesen Klinke zu Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, son...
Audio Headset Adapter, 3,5 mm Klinke auf 2x 3,5 mm Buchse Der Headset Adapter besitzt zwei 3,5-mm- Anschlüsse für getrennten Kopfhörer- und Mikrofonanschluss und kann an den einzigen/einzelnen Audi...