Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-CB527-C USB Type-C 3,5 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-CB527-C USB Type-C 3,5 mm Schwarz
ICY BOX IB-CB527-C USB Type-C 3,5 mm Schwarz
ICY BOX IB-CB527-C USB Type-C 3,5 mm Schwarz
ICY BOX IB-CB527-C USB Type-C 3,5 mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92881055
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60881
EAN/GTIN:
     4250078172161
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Adapterkabel Klinke
Kleiner Helfer große Wirkung Audioanschlüsse benötigen Platz – Platz der oft eingespart wird. Doch nicht Jeder möchte kabellose Kopfhörer nutzen. ICY BOX IB-CB527-C bringt dies wieder ins Lot und hilft, auch kabelgebundene Kopfhörer oder Headsets wieder angeschließen zu können. Schlicht und Schwarz Unser Audio Adapter zeigt sich in einem schlichten Schwarz. Die Gesamtlänge des Adapters ist mit 10 cm so ausgelegt, dass der kleine Helfer in jeder Hosentasche Platz findet aber Dank hochwertiger Verarbeitung dennoch vor Kabelbrüchen geschützt ist. Kompatibilität ohne Einschränkung Der IB-CB527-C USB Type-C zu 3,5 mm Audio Adapter ist durchweg kompatibel mit allen gänigen Betriebssystemen. Hier spielt also nur die Musik, es spielt keine Rolle, welches Smartphone, Tablet oder Notebook Sie nutzen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Ursprungsland
China
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB Type-C
Anschluss 2
3,5 mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabellänge
0.05 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
27 mm
Verpackungstiefe
112 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
42 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
5 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.