Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio Headset Adapter, 3,5 mm Klinke auf 2x 3,5 mm Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DB-510320-002-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-510320-002-S
EAN/GTIN:
     4016032481324
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Klinken Kabel Stecker-Stecker

Audio Headset Adapter, 3,5 mm Klinke auf 2x 3,5 mm Buchse

Der Headset Adapter besitzt zwei 3,5-mm- Anschlüsse für getrennten Kopfhörer- und Mikrofonanschluss und kann an den einzigen/einzelnen Audioanschluss des Laptops angeschlossen werden.

Produktvorteile:

  • Y-Verteilerkabel von 3,5-mm-Klinkenstecker auf 2x 3,5-mm-Buchse (Mikrofon + Kopfhörer)
  • Aluminiumgehäuse
  • Nylongeflecht
  • vergoldete Stecker

Das Digitus Audio Headset Adapter besteht aus einer 3,5mm Klinkenstecker und zwei Klinkenbuchsen.

Dieser Adapter erlaubt es, einen Headset mit zwei 3,5 mm Klinkensteckern (Mikrofon + Kopfhörer) mit Ihrem Gerät (PC, Laptop usw.) mit einem einzelnen 3,5-mm-Audioausgang zu verbinden. Mikrofon- und Kopfhörereingang sind sind auf den Buchsen markiert.

Technische Daten:

  • Y-Verteilerkabel von 3,5-mm-Klinkenstecker auf 2x 3,5-mm-Buchse (Mikrofon + Kopfhörer)
  • Aluminiumgehäuse
  • Nylongeflecht
  • vergoldete Stecker
  • Anschluss 1: 3,5mm Stereo Stecker
  • Anschluss 2: 2x 3.5mm Stereo Buchse
  • AWG: 28
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Länge: 0.2 m
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
3,5mm Stereo Stecker
Anschluss 2:
2x 3.5mm Stereo Buchse
AWG:
28
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Farbe Kabel:
schwarz
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Länge:
0.2 m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.