Beschreibung: Dieser Audio Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss eines Gerätes bzw. Kopfhörers mit einem 4,4 mm 5 Pin Klinkenstecker an das iPhone 7 oder andere Mobilgeräte mit 8 Pin Lightnin...
Beschreibung: Dieser Audio Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss von Kopfhörern, einem Headset oder Lautsprechern mit Klinkenstecker an ein Gerät mit USB Type-C™ Buchse, wie z. B. ein Smartph...
Beschreibung: Dieser Audio Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss von Kopfhörern, einem Headset oder Lautsprechern mit Klinkenstecker an ein Gerät mit USB Type-C™ Buchse, wie z. B. ein Smartph...
Beschreibung: Dieser DIP-Schiebeschalter von Delock ist für die Durchsteckmontage auf einer Platine geeignet. THT-Montagetechnik Die angebrachten Lötpins am DIP-Schalter werden in Kontaktlöcher auf...
Kurzbeschreibung Dieser USB Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss von Headsets und Mikrofonen mit 3,5 mm Klinkenstecker und ist speziell für die Nutzung von Videochat Programmen wie z. B. Tea...
Dieser handliche Adapter ermöglicht Ihnen den Anschluss von Geräten, die einen Standard 3,5-mm-Audiostecker verwenden (wie Kopfhörer oder Lautsprecher) an Ihre USB-C-Schnittstelle. Er unterstützt d...
- USB-C™ Multiport-Adapter All in one, Aluminium, silber - Erweitert ein USB-C™ Gerät um einen Ethernet-, einen HDMI™-, einen VGA-, einen Mini DisplayPort-, drei USB-A 3.0- Anschlüsse, einen 3,5 mm...
Der USB Typ-C Audio-Konverter 133474 von equip® ist ein nützlicher, kompakter und tragbarer Adapter zum Anschluss von 3,5mm Audiogeräten wie Kopfhörer, Soundbars und Mikrofone an den USB Typ-C Port...
Gewandelt von Gender = Male Gewandelt von Typ = USB-C Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = 3,5 mm Stereo Typ = USB-C-Audio- und Ladeadapter Ende 1 = USB-C Ende 2 = USB-C Anzahl der Verbi...
Der Original Oneplus Adapter stellt sicher, dass Headsets und Kopfhörer auch mit den neusten extra schlanken Smartphones ohne AUX -Anschluss verwendbar sind. Für Stereo-Musikgenuss unterwegs. Der U...