Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB-C 3,5mm Kopfhörer DAC Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip USB-C 3,5mm Kopfhörer DAC Adapter
Equip USB-C 3,5mm Kopfhörer DAC Adapter
Equip USB-C 3,5mm Kopfhörer DAC Adapter
Equip USB-C 3,5mm Kopfhörer DAC Adapter
Equip USB-C 3,5mm Kopfhörer DAC Adapter
Artikel-Nr.:
     C2822-133474
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     133474
EAN/GTIN:
     4015867223659
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Adapterkabel Klinke
Der USB Typ-C Audio-Konverter 133474 von equip® ist ein nützlicher, kompakter und tragbarer Adapter zum Anschluss von 3,5mm Audiogeräten wie Kopfhörer, Soundbars und Mikrofone an den USB Typ-C Port eines Ultrabooks, Notebooks, Tablets oder unterstütztem Android-Smartphones.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
85177900
Breite des Versandkartons:
390 mm
Höhe des Versandkartons:
470 mm
Tiefe:
3.3 mm
Höhe:
150 mm
Breite:
3.3 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
25 mm
Verpackungshöhe:
190 mm
Paketgewicht:
40 g
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Anschluss 1:
USB-C
Anschluss 2:
3,5 mm
Kabellänge:
0.15 m
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Plug:
Ja
Gewicht:
10 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.