Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C-Audio- und Ladeadapter AV-Adapter Male USB-C - Female 3,5 mm Stereo, 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2368282
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP235APDM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Ladegerät USB
Gewandelt von Gender = Male
Gewandelt von Typ = USB-C
Gewandelt zu Gender = Female
Gewandelt zu Typ = 3,5 mm Stereo
Typ = USB-C-Audio- und Ladeadapter
Ende 1 = USB-C
Ende 2 = USB-C
Anzahl der Verbinder Ende 1 = 1
Anzahl der Verbinder Ende 2 = 1
Länge = 50mm
Gehäusematerial = Metall
Betriebstemperatur min. = 0°C
Weitere Informationen:
Gewandelt von Gender:
Male
Gewandelt von Typ:
USB-C
Gewandelt zu Gender:
Female
Gewandelt zu Typ:
3,5 mm Stereo
Typ:
USB-C-Audio- und Ladeadapter
Ende 1:
USB-C
Ende 2:
USB-C
Anzahl der Verbinder Ende 1:
1
Anzahl der Verbinder Ende 2:
1
Länge:
50mm
Gehäusematerial:
Metall
Betriebstemperatur min.:
0°C
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 4,50*
ab € 22,63*
€ 30,91*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 22,50*
€ 30,94*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,06*
€ 32,59*
Frei Haus
ab € 24,89*
€ 34,20*
5 Tage
13
€ 1,00*
ab € 31,27*
€ 42,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.