Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Klingeldraht

  Klingeldraht  (46 Angebote unter 27.641.741 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Klingeldraht“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Klingeldraht"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Donau Elektronik 205-10 Klingeldraht 2 x 0.20 mm² Rot/Weiß 10 m (3 Angebote) 
Donau Elektronik 205-10 Klingeldraht 2 x 0.20 mm² Rot/Weiß 10 m KUPFERSCHALT-DRAHT 0,5 / 10m rot-weiss Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Herstellerfarbe: Rot/Weiß · Iso...
Donau Elektronik
205-10
ab € 3,20*
pro 10 Meter
 
 Stück
Klingelleitung Y-Draht 2x0,6mm2, 20m,farbig sort (9 Angebote) 
Klingelleitung Y-Draht 2 x 0,6 mm² • Klingelleitung 2-adrig, farbig sortiert • Betriebsspannung: max. 60 V • Eindrähtiger Kupferdraht, Isolierung aus Kunststoff (PVC) • Verwendung: in trockenen Räu...
k.A.
ab € 3,54*
pro 20 Meter
 
 Stück
YR 12x0,8 100m-Ring PVC-isolierte Klingel-(Schlauch-)leitung (1 Angebot) 
YR-Klingelleitung in Anlehnung an VDE 0815 Klingelleitung - YR Anwendung: Verlegung in trockenen und feuchten Raumen sowie im Freien, jedoch vor direkter Sonneneinstrahlung geschutzt. Als Installat...
Kabelwerk Eupen
ab € 1,11003*
pro Meter
 
 Meter
YR 3x0,8 Ri.100 Klingelmantelleitung (1 Angebot) 
YR 3x0,8 Ri.100 KlingelmantelleitungAufbau in Anlehnung an VDE 0815. Für die Installation von Klingelanlagen. Max. Betriebstemperatur 70 °C.
k.A.
YR 3x0,8 Ri.100
ab € 0,4727*
pro Meter
 
 Meter
YR 10x0,8 Ri.100 Klingelmantelleitung (1 Angebot) 
YR 10x0,8 Ri.100 KlingelmantelleitungAufbau in Anlehnung an VDE 0815. Für die Installation von Klingelanlagen. Max. Betriebstemperatur 70 °C.
k.A.
YR 10x0,8 Ri.100
ab € 1,4959*
pro Meter
 
 Meter
YR 10x0,8 Tr.500 Klingelmantelleitung (1 Angebot) 
YR 10x0,8 Tr.500 KlingelmantelleitungAufbau in Anlehnung an VDE 0815. Für die Installation von Klingelanlagen. Max. Betriebstemperatur 70 °C.
k.A.
YR 10x0,8 Tr.500
ab € 2,2631*
pro Meter
 
 Meter
YR 10x0,8 Tr1000 Klingelmantelleitung (1 Angebot) 
YR 10x0,8 Tr1000 KlingelmantelleitungAufbau in Anlehnung an VDE 0815. Für die Installation von Klingelanlagen. Max. Betriebstemperatur 70 °C.
k.A.
YR 10x0,8 Tr.1000
ab € 2,2631*
pro Meter
 
 Meter
Klingeldraht Y-Draht (1 Angebot) 
Klingeldraht Y-Draht . Für die Installation von Klingelanlagen. Max. Betriebstemperatur 70 °C - Länge: 20 m Ring - Farbe: weiß - Leiterquerschnitt: 0,6mm - Aderanzahl: 1 - Farbe: weiß, - Länge: 20 ...
HSB Industrieelektronik
00824
ab € 3,16*
pro Stück
 
 Stück
Kopp 150210001 Klingeldraht YR 2 x 0.283 mm² Blau, Weiß 10 m (3 Angebote) 
Kopp 150210001 Klingeldraht YR 2 x 0.283 mm² Blau,Weiß 10 m Klingeldraht YR Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 0.87 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei...
Kopp
150210001
ab € 3,9001*
pro 10 Meter
 
 Packung
YR 2x0,8 100m-Ring PVC-isolierte Klingel-(Schlauch-)leitung (1 Angebot) 
YR-Klingelleitung in Anlehnung an VDE 0815 Klingelleitung - YR Anwendung: Verlegung in trockenen und feuchten Raumen sowie im Freien, jedoch vor direkter Sonneneinstrahlung geschutzt. Als Installat...
Kabelwerk Eupen
ab € 0,21734*
pro Meter
 
 Meter
YR 4x0,8 Ri.100 Klingelmantelleitung (1 Angebot) 
YR 4x0,8 Ri.100 KlingelmantelleitungAufbau in Anlehnung an VDE 0815. Für die Installation von Klingelanlagen. Max. Betriebstemperatur 70 °C.
k.A.
YR 4x0,8 Ri.100
ab € 0,587*
pro Meter
 
 Meter
YR 10x0,8 Ri. 50 Klingelmantelleitung (1 Angebot) 
YR 10x0,8 Ri. 50 KlingelmantelleitungAufbau in Anlehnung an VDE 0815. Für die Installation von Klingelanlagen. Max. Betriebstemperatur 70 °C.
k.A.
YR 10x0,8 Ri.50
ab € 2,2632*
pro Meter
 
 Meter
YR 2x0,8 Ri.100 Klingelmantelleitung (1 Angebot) 
YR 2x0,8 Ri.100 KlingelmantelleitungAufbau in Anlehnung an VDE 0815. Für die Installation von Klingelanlagen. Max. Betriebstemperatur 70 °C.
k.A.
YR 2x0,8 Ri.100
ab € 0,3518*
pro Meter
 
 Meter
YR 12x0,8 Tr.500 Klingelmantelleitung (1 Angebot) 
YR 12x0,8 Tr.500 KlingelmantelleitungAufbau in Anlehnung an VDE 0815. Für die Installation von Klingelanlagen. Max. Betriebstemperatur 70 °C.
k.A.
YR 12x0,8 Tr.500
ab € 2,5731*
pro Meter
 
 Meter
Klingeldraht Y-Draht (1 Angebot) 
Klingeldraht Y-Draht . Für die Installation von Klingelanlagen. Max. Betriebstemperatur 70 °C - Länge: 20 m Ring - Farbe: rot - Leiterquerschnitt: 0,6mm - Aderanzahl: 1 - Farbe: rot, - Länge: 20 Au...
HSB Industrieelektronik
00804
ab € 3,15*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Klingeldraht
^

Klingeldraht - Nicht nur für Klingelanlagen einsetzbar

Auch wenn sein Name auf etwas anderes schließen lässt, eignet sich Klingeldraht keineswegs nur für das Verlegen von Verbindungsleitungen für Klingelanlagen. Vor allem Hobbybastler verwenden diesen Draht sehr gerne für das Herstellen von Versuchsschaltungen mithilfe von Steckbrettern oder ähnlichen Vorrichtungen. Selbstverständlich kann der Klingeldraht darüber hinaus auch für sonstige Bastelarbeiten aller Art verwendet werden. Er besteht meist aus einem einfachen Kupferdraht mit einer Stärke von etwa 0,8 bis 1 Millimetern, der mit einer Isolierung aus Kunststoff versehen wurde. Häufig werden Klingeldrähte auch als mehradrige Drähte angeboten, die dann aus zwei (oder mehr) einzelnen Leitungen bestehen. Die häufige Bezeichnung als Y-Draht entstand in Anlehnung an die Typenkurzzeichen von Leitungen. In der Regel wird der Klingeldraht für elektrische Kleinspannungen in Höhe bis etwa 20 Volt verwendet. Von einer Anwendung als Kabel für höhere elektrische Spannungen, wie beispielsweise der Netzspannung, sollte abgesehen werden.

Die unterschiedliche Anzahl von Adern und die Anwendungsgebiete

Für das Basteln sowie für das Herstellen von Versuchsschaltungen oder Testschaltungen wird häufig Klingeldraht mit einer einzelnen Ader verwendet. Häufig werden aus diesem Klingeldraht auch sogenannte Steckbrücken für die Verwendung auf speziellen Experimentierplatinen hergestellt. Dazu werden vom Klingeldraht kurze Stücke abgeschnitten. Die Enden werden anschließend abisoliert und dienen quasi als Steckverbindungen für das schnelle und einfache Herstellen von elektrischen Schaltungen auf einer speziellen Steckplatine.

Klingeldraht, der aus mehreren einzelnen Adern besteht, wird dagegen häufiger zum Verlegen von elektrischen Kleinsignalleitungen verwendet. Typische Telefonleitungen beispielsweise, die aus vier einzelnen Adern bestehen, stellen dabei eine mögliche Anwendung dar. Darüber hinaus ist es natürlich auch der Einsatz in einer Klingelanlage, die den Klingeldraht ursprünglich seinen Namen gegeben hat. Erhältlich ist der Klingeldraht in verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Anzahlen von einzelnen Drähten.

Die Verlegung und Verarbeitung von Klingeldraht

Klingeldraht kann auf zahlreiche Art verlegt und verwendet werden. Erst im Allgemeinen sehr widerstandsfähig und kann sowohl für die Aufputzmontage auf der Wand eingesetzt werden, direkt im Putz verlegt werden als auch in der Unterputzverlegung zum Einsatz kommen. Für den Einsatz in oft bewegten Leitungen (beispielsweise als Geräteleitung für tragbare Geräte) eignet er sich hingegen weniger, da durch häufige Bewegungen ein Bruch des Drahtes erfolgen kann, der dann eine Unterbrechung der elektrischen Verbindung darstellt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.