| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2446419-BP Herst.-Nr.: 205-10 EAN/GTIN: 4014991240617 |
| |
|
| | |
| Donau Elektronik 205-10 Klingeldraht 2 x 0.20 mm² Rot/Weiß 10 m
KUPFERSCHALT-DRAHT 0,5 / 10m rot-weiss
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Herstellerfarbe: Rot/Weiß · Isolationsmaterial: Kunststoff · Meterware: Nein · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.20 mm²
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 m | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 2 x 0.20 mm² | Herstellerfarbe: | Rot/Weiß | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.20 mm² | Marke: | Donau Elektronik | Isolationsmaterial: | Kunststoff | Herst.-Teilenr.: | 205-10 | Typ (Hersteller-Typ): | 205-10 | Anzahl Adern (Teil 1): | 2 x | Abgepackt: | Ja | RoHS-konform: | Ja | Meterware: | Nein | Produkt-Art: | Klingeldraht | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,63* | € 7,29* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,20* | € 7,30* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,29* | € 9,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,629* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|