Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YR 2x0,8 100m-Ring PVC-isolierte Klingel-(Schlauch-)leitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0014777
Hersteller:
     Kabelwerk Eupen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5413260115219
Suchbegriffe:
Klingeldraht
klingeldraht 2adrig 100m
klingeldraht 100m
klingeldraht
YR-Klingelleitung in Anlehnung an VDE 0815 Klingelleitung - YR Anwendung: Verlegung in trockenen und feuchten Raumen sowie im Freien, jedoch vor direkter Sonneneinstrahlung geschutzt. Als Installationsleitung fur feste Verlegung auf, in und unter Putz. Die YR-Klingelleitung darf nicht als Starkstromleitung eingesetzt werden. Aufbau: Leiter: Kupferleiter rund eindrahtig 0,8 mm Durchmesser Aderisolation: PVC Kennzeichnung: farbig nach Firmennorm Au?enmantel: PVC wei? Technische Daten: Nennspannung: 100 V Prufspannung: 2000 V Temperaturbereich: +5?C - +70 ?C (beim Verlegen) -40?C - +70?C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +70?C (max.) Biegeradius: 4 x Leitungsdurchmesser (fester Verlegung) Aderzahl x Querschnitt qmm: 2 x 0,8 Au?endurchmesser ca.: 4,8 Cu-Zahl (Kg/%m): 0,94 Gewicht: 2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,21734*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,29734*
€ 0,35383
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,27734*
€ 0,33003
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,26734*
€ 0,31813
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,21734*
€ 0,25863
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.