Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: klemmschelle m18, obo klemmschelle, klemmschelle m16
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Klemmschellen

  Klemmschellen  (1.012 Angebote unter 25.819.863 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Klemmschellen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Klemmschellen"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
Klemmschelle 40mm für Steckrohr/Gewinderohr IK40AL (5 Angebote) 
Klemmschelle, zur Befestigung von Steckrohren-IEC und Gewinderohren-IEC auf ebener Wand sowie zur Montage auf Montageschiene NHP... mittels Schrägmutter mit Schraube NPB 06. Bitte beachten: Aus Sic...
Fintech
IK40AL
ab € 1,38*
pro Stück
 
 Stück
Regalstopperclip / Befestigungsclip / Supergreifer mit Rohrklemme | 25 mm (1 Angebot) 
Material: Kunststoff; Farbe: transparent; Rohrdurchmesser: 25 mm; Länge: 75 mm; Verwendungszweck: für Material von 2-4 mm Stärke. Nutzen Sie den Supergreifer mit Rohklemme, um Ihre Werbebotschaft a...
VKF Renzel
4011432052662
ab € 1,73*
pro Stück
 
 Stück
Hellermann Tyton
166-50700
ab € 0,839*
pro Stück
 
 Stück
Rohrklemme, PP, 25 mm 25 mm, PN16 (1 Angebot) 
Rohrklemme 20 bis 63mm Rohrklemme, PP, 25 mm für PVC- und PE-Rohr, Nenndruck: 16 bar
k.A.
ab € 0,455*
pro Stück
 
 Stück
Georg Fischer Kabelhalter Rohr ø PP, Montagebohrung 7mm x 22mm (1 Angebot) 
Typ = Sattelklemme Material = PP Befestigungslochdurchmesser = 7mm Breite = 22mm Farbe = Schwarz KLIP-IT Rohrträgersystem. Rohr KLIP-IT, Clipausführung. Für zöllige und metrische Rohrsysteme Schwar...
Georg Fischer
167061089
ab € 36,69*
pro 10 Stück
 
 Paket
Alform-Klemmschellen ausschließlich für Alform-VZ, Ø 48mm/Doppelschelle (1 Angebot) 
Alform-Klemmschellen ausschließlich für Alform-VZ Ø Pfosten/Modell: Ø 48mm/Doppelschelle Material: Aluminium
k.A.
ab € 7,83*
pro Stück
 
 Stück
Klemmschelle 32mm für Steckrohr/Gewinderohr IK32AL (5 Angebote) 
Klemmschelle, zur Befestigung von Steckrohren-IEC und Gewinderohren-IEC auf ebener Wand sowie zur Montage auf Montageschiene NHP... mittels Schrägmutter mit Schraube NPB 06. Bitte beachten: Aus Sic...
Fintech
IK32AL
ab € 1,20*
pro Stück
 
 Stück
Fränkische Kunststoff-Klemmschelle clipfix-UV, für Rohr-Ø 20 mm, grau (9 Angebote) 
Verwendet wird diese Kunststoff-Klemmschelle für das graue Kunststoff-Stangenrohr FPKu-ES-F-UV sowie für alle Wellrohre. Bei den Nennweiten 40 und 50 liegen clipsib Sicherungsbügel bei. Bei der Bef...
Fränkische Rohrwerke
22573020
ab € 26,865*
pro 50 Stück
 
 Packung
KK110PE Rohrklemme 110mm, Polyethylen (schwarz) (3 Angebote) 
Werkstoffe: Körper: PE (schwarz, UV-stabilisiert) oder PP (grau), Bügel: PVC-U Temperaturbereich: PE: -20°C bis max. +50°C, PP: -10°C bis max. +80°C
LANDEFELD
KK 110 PE
ab € 164,03*
pro 10 Stück
 
 Packung
Heidemann 13028 Klemmschelle EN25 Grau 10 St. (2 Angebote) 
Heidemann 13028 Klemmschelle EN25 Grau 10 St. Klemmschellen EN25 10 Stück Anreihbar Passend für Iso-Stangenrohr, Best.-Nr. 36 52 33. Technische Daten: Größe (Installationsrohr): EN25 · Herstellerfa...
Heidemann
13028
ab € 2,59*
pro 10 Stück
 
 Packung
Aluminium-Klemmschelle AKS-E 50 (9 Angebote) 
Aluminium-Klemmschelle AKS-E 50AKS-E ist eine Aluminium-Klemmschelle aus stranggepresstem Aluminium. Verwendet wird diese Klemmschelle für die Aluminiumrohre Alu Gewinde-ES und Alu Steck-ES. Zur Be...
Fränkische Rohrwerke
20970050
ab € 1,81*
pro Stück
 
 Stück
Fränkische Aluminium-Klemmschelle AKS-E, Ø mm - Zoll 20 mm (10 Angebote) 
Aluminium-Klemmschelle für Aluminiumrohr Alu Steck-ES und Alu Gewinde-ES. Zur Beachtung: bei der Anwendung mit extremen Bedingungen, wie Vibrationen, Installationen über Kopf, hohen Gewichten usw.,...
Fränkische Rohrwerke
20970020
ab € 0,8891*
pro Stück
 
 Stück
Fränkische Kunststoff-Klemmschelle clipfix-H0, halogenfrei, Ø mm 32 mm, grau (10 Angebote) 
Verwendet wird diese Kunststoff-Klemmschelle für die Kunststoff-Stangenrohre FPKu-EM-F-LS0H Low Smoke und FPKu-EM-F-H0 sowie für alle Wellrohre. Bei den Nennweiten 40, 50 und 63 liegen clipsib Sich...
Fränkische Rohrwerke
23170032
ab € 0,7362*
pro Stück
 
 Stück
Rohr-Klemmschellen EN/IEC/M25 (IRO 23) (1 Angebot) 
für die Befestigung von Stahl-Panzerrohren nach DIN 49020 und Kunststoff-Stangenrohren nach DIN 49016 mit mittlerer bzw. schwerer Druckbelastbarkeit die Anreihbarkeit ist bis IEC 40 möglich mit 6 m...
DEWIT
982510
ab € 0,1163*
pro Stück
 
 Stück
Rohrklemme »speedfit« PP, f. Rohr Außen-ø 18 mm, weiß, max. 90 °C (8 Angebote) 
Rohrklemme, für Serie »speedfit«, Polypropylen, für Rohr Außen-ø 18 mm, weiß, Temperatur max. 90 °C Zur Wandbefestigung der starren PA- oder Aluminium-Rohre.
Riegler
88.018
ab € 0,50*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   68   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.