| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-24.0168.2 Herst.-Nr.: 4011432052662 EAN/GTIN: 4011432052662 |
| |
|
| | |
| Material: Kunststoff; Farbe: transparent; Rohrdurchmesser: 25 mm; Länge: 75 mm; Verwendungszweck: für Material von 2-4 mm Stärke. Nutzen Sie den Supergreifer mit Rohklemme, um Ihre Werbebotschaft an Rohren anzubringen. Wählen Sie dazu den passenden Durchmesser aus. Der Supergreifer nimmt Materialien von 2-4 mm Stärke auf. Befestigen Sie Ihre Informationen zu Preisen oder Sonderaktionen flexibel an einem Rohr und erzielen Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden ohne großen Aufwand. Die Lieferung erfolgt ohne Schild. Weitere Informationen: | | Verwendungszweck: | für Material von 2-4 mm Stärke | Farbe: | transparent | Länge: | 75 mm | Rohrdurchmesser: | 25 mm | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |