Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz
Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz
Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz
Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-166-25703
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-25703
EAN/GTIN:
     4031026305813
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
  • Leicht und schnell zu verabeiten - mit Kunststoffschläuchen
  • Mit integriertem Deckel
  • Kann mit Schrauben befestigt werden
  • Innenrippen verhindern das Verrutschen des Schlauches
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
28 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, hellermann tyton kabelschlauch, klemmschellen, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kabelschutzrohr, Schläuche, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Schutzschläuche und Verschraubungen: Zubehör, Verschraubungen, Wellrohr, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,191*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,611*
€ 1,91709
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,561*
€ 1,85759
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,501*
€ 1,78619
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,441*
€ 1,71479
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,191*
€ 1,41729
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-11305
ab € 5,01*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11205
ab € 2,10*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11907
ab € 1,1082*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11504
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.