Nennleistung: 40 W Produktpalette: - Klebestiftdurchmesser: 11 mm SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Netzsteckertyp: - Versorgungsspannung, V AC: 240 V RoHS konform: Ja
Kabellose Klebepistole, ideal für Klebeprojekte mit Bedarf einer hohen Genauigkeit, z.B. im Modellbau oder für Heimwerker Reparaturen auf einer Vielzahl von Materialien Kompaktes und leichtes Desig...
Rapid EG Pen Heißklebestift Diese vielseitige, stiftförmige Heißklebepistole ist ideal für den Einsatz im Haushalt sowie für Bastelarbeiten. Sie bietet einen besseren Griff und einen langen Abzug f...
Klebepistole HB 196 • Besonders leistungsstark und bestens geeignet für alle Montage-, Dekorations-, Reparatur- und Fixierarbeiten, z. B. in der Verpackungs- und Displayherstellung, Holz-, Kunststo...
Nennleistung: 250 W Produktpalette: - Klebestiftdurchmesser: 12 mm SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Netzsteckertyp: - Versorgungsspannung, V AC: 230 V RoHS konform: Keine Angaben
Typ = Klebepistole Gebindegröße = 10ml Spender ; Zubehör der Serie DX250. Die DX250-Serie ist für korrekte und gleichmäßige Dosierung von niedrigen bis hohen Viskositäten geeignet. Der DX200 ist so...
Steinel GLUE MOBILE 3011 FS Heißklebepistole ohne Akku 11 mm 18 V 1 St. Steinel Akku Klebepistole MobileGlue 3011 18 V POWER FOR ALL Leistungsstarke 11 mm Akku-Heißklebepistole ideal für kabelloses...
Mach deine Klebepistole zum modischen Hingucker! Die 12x12 cm große Mini-Heißklebepistole im originellen, bunt gemusterten Dschungel-Look macht Lust auf kreativen Klebespaß. Ideal geeignet für eine...
Nennleistung: 50 W Produktpalette: Multicomp Pro Hot Melt Glue Guns Klebestiftdurchmesser: 7 mm SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Netzsteckertyp: UK Versorgungsspannung, V AC: 230 V RoHS konform: Ja
Heißklebepistole Set KINZO 10W, inklusive 2 Stück 7mm Heißklebesticks Heißklebepistole für 7 mm Heißklebesticks. Mit starrem Standfuß und geringer Aufwärmzeit. Die feine Düse ermöglicht das punktge...
Nennleistung: 300 W Produktpalette: 820-15 Klebestiftdurchmesser: 15 mm SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Netzsteckertyp: UK Versorgungsspannung, V AC: 230 V RoHS konform: Ja