Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER ADHESIVES TEC810-12/1 KLEBEPISTOLE FÜR HEISSKLEBER UK-VERSION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1518556
Hersteller:
     Power Adhesives
Herst.-Nr.:
     TEC810-12/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole 12 mm
heißklebepistole
Nennleistung: 250 W
  • Produktpalette: -
  • Klebestiftdurchmesser: 12 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: -
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: power adhesives heißklebepistolen, Elektrowerkzeuge, Klebepistolen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, POWER ADHESIVES, TEC810-12/1, 1518556, 151-8556
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 120,11*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 164,71*
    € 196,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 161,71*
    € 192,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 143,28*
    € 170,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 129,11*
    € 153,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 120,11*
    € 142,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.