Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel GLUE MOBILE 3011 FS Heißklebepistole ohne Akku 11 mm 18 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2850631-BP
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     069001
EAN/GTIN:
     4007841069001
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
steinel heißklebepistole 11 mm
heißklebepistole
Steinel GLUE MOBILE 3011 FS Heißklebepistole ohne Akku 11 mm 18 V 1 St.

Steinel Akku Klebepistole MobileGlue 3011 18 V POWER FOR ALL

Leistungsstarke 11 mm Akku-Heißklebepistole ideal für kabelloses Heimwerken, Reparieren und professionelle Arbeiten
Kompatibel mit 18V BOSCH POWER FOR ALL Akku-System
Kabelloses Arbeiten bis zu 90 min. mit einer Akku-Ladung
2 Temperaturstufen 130°C/200°C für noch mehr Klebeanwendungen
Ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten mit Temperatur- und Ladestandanzeige
Aufheizzeit: 2 min. / hohe Fördermenge 20 g/min.

Die leistungsstarke Akku-Klebepistole bietet dem ambitionierten Heimwerker unzählige Möglichkeiten. Mit 2 Temperaturstufen lassen sich Kleber bei 130°C und 200°C verarbeiten, noch dazu überall ganz ohne Stromanschluss. Als Partner der PFA-Akku-Allianz von Bosch ist die MG 3011 mit allen Akkus der Allianz kompatibel. Auch anspruchsvolle Projekte gehen dank der ergonomischen Bauform und der hohen Fördermenge von 20 g/min. leicht von der Hand.

Ausstattung:
Temperatur- und Ladestandanzeige
2 Temperaturstufen
Düse wechselbar
Verwendbar für
Gummi, Holz, Keramik, Leder, Metall, Papier, Pappe, Karton, Planen, PP

Technische Daten:
Aufheizzeit (max.): 120 s · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku · Förderleistung (max.): 20 g/min · Gewicht: 350 g · Klebestick-Ø: 11 mm · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 256 mm · Schmelz-Temperatur: 200 °C · Spannung: 18 V · Weitere technische Daten: Temperaturgenauigkeit: +/- 5 °C
Aufschmelztemperatur: 130 - 200 °C

Lieferumfang:
3x Klebesticks
Ohne Akku

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 256 mm x 55 mm
Produktabmessung, Länge:
256 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
Steinel
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku
Förderleistung (max.):
20 g/min
Klebestick-Ø:
11 mm
Schmelz-Temperatur:
200 °C
Aufheizzeit (max.):
120 s
Spannung:
18 V
Gewicht:
350 g
Produkt-Art:
Heißklebepistole
Weitere Suchbegriffe: heißklebepistole steinel, Steinel, 069001, GLUE MOBILE 3011 FS, Heißkleber, Heissklebepistolen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,23*
€ 75,96*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 58,52*
€ 75,97*
€ 3,50*
ab € 63,66*
€ 81,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.