Nennleistung: 300 W Produktpalette: 820-15 Klebestiftdurchmesser: 15 mm SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Netzsteckertyp: UK Versorgungsspannung, V AC: 230 V RoHS konform: Ja
Klebepistole (Niedertemperatur) EG130 • Für ovale Klebesticks • 150 g/h Kleberfördermenge • Niedrige Temperatur von 130 °C für hitzeempfindliche Materialien Materialien • Integrierter Standfuß
Typ = Klebepistole Gebindegröße = 200ml Diese manuellen Klebstoffpistolen sind dafür ausgelegt, problemlos zwei Kartuschen gleichzeitig zu betätigen. In dieser Serie stehen verschiedene Größen zur ...
Klebepistole EG380 • Für 12-mm-Klebesticks • 2.200 g/Std. Kleberfördermenge • Temperatur einstellbar von 120° bis 230° C • Austauschbare Düse • Einstellbarer Standbügel für optimale Position Liefer...
Klebepistole CG270, kabellos Die ideale Klebepistole für unterschiedlichste Arbeiten im Innen- und Außenbereich. Die CG270 ist besonders nutzerfreundlich, denn mit ihr kann bis zu 7 Minuten kabello...
Heißklebepistole EG 310 Hochwertige Technik für schnelles Aufwärmen, hohe Kleberfördermenge und eine konstante Temperatur. Dynamischer Griff, 4-Finger-Vorschubhebel für einfaches und präzises Arbei...
583333 Schmelzklebepistole mit sanfter Auslösemechanik. Klebt Holz, Papier, Kunststoff, Stoff und Keramik. Eingebauter Fuß zum Ausklappen. Zwei Klebestifte im Lieferumfang enthalten.