Batterieladegerät START 300 12 / 24 V Boost 12V: 10-23 / 24V: 8-17 A GYS konventionelles Start-Ladegerät für Blei-Säure-Starterbatterien · vorladen vor dem Startvorgang und die Überwachung des Lade...
10-Stufen Kfz-Ladegerät für 6V und 12V Blei-Säure-, Blei-Gel- und Blei-Vlies-Batterien, sowie 12V LiFePO4 Batterien Intelligente und sichere Ladesteuerung auch unter frostigen Bedingungen mit Tiefe...
FRONIUS ACCTIVA SELLER Ladegerät, basierend auf Active Inverter Technology, sind für Blei-Akkus mit flüssigem, vliesartigem und gelartigem Elektrolyt geeignet. Fronius bietet mit dem Acctiva Selle...
CTEK 40-377 Schnellkontakt Ringösen Ringkabelschuh M8,ConnectCSONE ONE Batterie-Ringösen CS ONE Schneller und einfacher Anschluss Das CS CONNECT U TERMINAL ist für den dauerhaften Anschluss an der ...
Batteriezustandsanzeige für Ctek 12V Ladegeräte Der Batteriewächter besitzt ein 3,3m langes Kabel und ist so ideal für den Einsatz in Booten oder Wohnmobilen geeignet. Bei Ladebedarf können Sie Ihr...
10-Stufen Kfz-Ladegerät für 6V und 12V Blei-Säure-, Blei-Gel- und Blei-Vlies-Batterien, sowie 12V LiFePO4 Batterien Intelligente und sichere Ladesteuerung auch unter frostigen Bedingungen mit Tiefe...
Akkuladegerät, Typ=2047120000, Alternative (Alias)=2861718, Anzahl der Ladephasen=3, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=10 A, Eingangsspannung min. – AC=190 V, Eingangsspannung min. – DC=-888, Ei...
Das Fronius Acctiva Smart 25A ist ein modernes und hocheffizientes Ladegerät für 6, 12 und 24V Batterien. Es eignet sich für den Werkstattbereich. Es ist Netzteil, Batteriewechsler und Batterierett...
Schutzhülle CS ONE Schützt vor Dellen und Kratzern Zusätzlicher Halt auf rutschigen Oberflächen Haltbarer Silikongummischutz für das CS ONE Schützt Ihr CTEK CS ONE vor Dellen und Kratzern. Zusätzli...
Ein praktische Kombination aus Schnellverbinder und Anzeigeinstrument für Batterien, die schwer zu erreichen sind. Das Anzeigeinstrument zeigt den Ladezustand der Batterie einfach und deutlich an. ...
Batterieladegerät TCB 120 12 V 3,5-7 A GYS für die überwachungsfreie Ladung von AGM-, Gel-, START-STOP- und Blei-Kalzium-Starterbatterien · 2 Ladestufen · Schutz der Fahrzeugelektronik · Schutzvorr...