Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1001-0145 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 6 - 14 V Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann 1001-0145 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 6 - 14 V Schwarz
Ansmann 1001-0145 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 6 - 14 V Schwarz
Ansmann 1001-0145 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 6 - 14 V Schwarz
Ansmann 1001-0145 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 6 - 14 V Schwarz
Ansmann 1001-0145 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 6 - 14 V Schwarz
Ansmann 1001-0145 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 6 - 14 V Schwarz
Ansmann 1001-0145 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 6 - 14 V Schwarz
Ansmann 1001-0145 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 6 - 14 V Schwarz
Ansmann 1001-0145 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 6 - 14 V Schwarz
Ansmann 1001-0145 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 6 - 14 V Schwarz
Ansmann 1001-0145 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 6 - 14 V Schwarz
Ansmann 1001-0145 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 6 - 14 V Schwarz
Ansmann 1001-0145 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 6 - 14 V Schwarz
Ansmann 1001-0145 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 6 - 14 V Schwarz
Ansmann 1001-0145 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 6 - 14 V Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-117849861
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0145
EAN/GTIN:
     4013674192908
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
Batteriewächter
Autobatterieladegerät
10-Stufen Kfz-Ladegerät für 6V und 12V Blei-Säure-, Blei-Gel- und Blei-Vlies-Batterien, sowie 12V LiFePO4 Batterien

Intelligente und sichere Ladesteuerung auch unter frostigen Bedingungen mit Tiefentladeschutz!

Durch zahlreiche Features sorgt unser 10-Stufen Ladegerät BC 6-12V / 6 A für eine sichere und schonende Ladung von Bleibatterien mit einer Kapazität von 4 - 150 Ah. Es garantiert eine optimale Performance und lange Lebensdauer der Batterien. Über die "MODE"-Taste sind 6 intelligente Ladeprogramme oder ein Netzteilmodus wählbar, mit dem 12V Anwendungen wie z.B. eine Kühlbox betrieben werden können.

Das Ladegerät ist staub- und strahlwassergeschützt (IP65) und hat folgende elektrische Sicherheitsfeatures: Verpolschutz, Überladeschutz, Tiefentladeschutz und Kurzschlussschutz

Zudem ist unser intelligenter Lader für den Bereitschafts-/Parallelbetrieb geeignet und kann ununterbrochen am Akku angeschlossen bleiben. Es hält diesen immer voll, auch wenn der Akku gleichzeitig belastet/entladen wird.

Wählbare Ladeprogramme:

- 6V STD oder 12V STD: für Bleisäure- und Blei-Gel-Batterien
- 12V AGM/C: für AGM Batterien & bei kalter Witterung (-20°C - +5°C )
- 12V M: Erhaltungsladung zur Überwinterung von Bleibatterien - Tiefentladung ausgeschlossen
- 12V LFP: für Lithium-Eisenphosphat Batterien (LiFePO4, LFP)
- RECOND: für tiefentladene Batterien

Die Ladeströme werden über den gewählten Lademodus automatisch gesteuert:

- 2 A im Modus "6V STD"
- 1 A im Modus "12V M"
- 1.5 A im Modus "RECOND"
- 6 A im Modus "12V STD", "AGM/C", "LFP"

Vollautomatische, intelligente 10-Stufen Ladung

1. Batterieprüfung: Nach Auswahl des Lademodus überprüft das Ladegerät den Status der Batterie.
2. Desulfatierung: Automatische Erkennung sulfatierter Bleibatterien. Durch das Pulsieren von Strom und Spannung wird das Sulfat von den Bleiplatten der Batterie gelöst, um so die maximale Batteriekapazität wiederherstellen zu können.
3. Auffrischung: Mit einem schonenden Vorladestrom werden ältere oder selten eingesetzte Batterien geladen und dadurch reaktiviert.
4. Reaktivierungsladung: Schonendes Anladen der Batterie mit erhöhtem Ladestrom.
5. Analyse: Abschaltung des Ladestroms zur Überprüfung der Leerlaufspannung.
6. Aktivierungsladung: Wiederaufnahme des erhöhten Ladestroms zur Vorbereitung auf die Hauptladung.
7. Hauptladung: Konstantstromladung mit dem maximalen Ladestrom.
8. Ladeoptimierung: Der Ladestrom wird stufenweise reduziert, um die max. mögliche Batteriekapazität zu erreichen.
9. Spannungscheck: Ladestandprüfung der Batterie.
10. Erhaltungsladung: Bei Bedarf findet eine Impulserhaltungsladung statt, welche einer Entladung der Batterie vorbeugt.

Weitere Informationen:
Merkmale
Ladespannung
6 - 14 V
Eingebautes Display
Ja
Stecker
Typ C (Euro-Stecker)
Ausgangsstrom
6 A
AC Eingangsspannung
230 V
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Kurzschluß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Batteriekapazität (min.)
4 Ah
Batteriekapazität (max.)
150 Ah
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 62,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.