Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
KFZ Ladegerät
>
Artikel
GYS START UP 80 1 4,4 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-103470135
Hersteller:
GYS
Herst.-Nr.:
024922
EAN/GTIN:
3154020024922
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
4400 g
Leistungen
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Aufladequelle
AC
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Tragbare Power Stations
Weitere Suchbegriffe:
KFZ Ladegerät
,
Ladegerät Autobatterie
,
Ladegerät KFZ-Batterie
,
Starthilfe
,
Starthilfegerät
,
batterieprüfgeräte
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 108,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Batterieladegerät START 300 12/24 V Boost 12V:10-23/24V:8-17 A GYS
GYS
025547
€ 250,92*
Ähnlich
GYS GYSFLASH 4.12 029422 Automatikladegerät 12 V 4 A
GYS
029422
€ 64,48*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.