CTEK PRO25 CiC EU 40-480 Automatikladegerät 12 V 25 A Automatikladegerät PRO25 CiC Das PRO25 CIC von CTEK ist ein einfach zu bedienendes, vollautomatisches Gerät zum Warten, Laden und Versorgen mit...
professionelles Starthilfe- und Ladegerät · je 4 Ladestufen, 12 V (5-15-30-(45boost), 24 V (5-15-25-(35boost) · ermöglicht eine 100% Ladung aller Bleibatterietypen: Nass-Batterie, Gel, AGM, START-S...
BGS 63506 Digital Ladegerät Batterie 6/12 V 4 A Batterieladegerät Beschreibung: Batterieladegerät zum Laden von 6 Volt und 12 Volt Fahrzeugbatterien mit einer Kapazität von 4 bis 120 Ah optimiert u...
Dieser preisgünstige, ultrakompakte Spannungswandler ist für den Betrieb von 12-V-Gleichstromgeräten unter 24 V DC ausgelegt. Er ist genau die richtige Wahl, wenn Sie 12-V-Komfortgeräte an die 24-V...
Mean Well Bleiakku-Ladegerät NPB-360-24TB 24 V Ladestrom (max.) 12 A Blei-Ladegerät NPB-360-24TB 2 bis 3-Stufen-Ladegerät Ladestrom einstellbar Metallgehäuse Hochzuverlässiges Standardladegerät mit...
EasyCharge 6A Wasserdichte fest installierte Batterieladegeräte Die fest montierten, wasserdichten Geräte sind vollständig abgedichtet in einem mit Epoxidharz gefüllten korrosionsbeständigen Gehäus...
Dieser preisgünstige, ultrakompakte Spannungswandler ist für den Betrieb von 12-V-Gleichstromgeräten unter 24 V DC ausgelegt. Er ist genau die richtige Wahl, wenn Sie 12-V-Komfortgeräte an die 24-V...
AEG LD4 10616 Kfz-Ladegerät 6 V,12 V 2 A 4 A AEG Batterieladegerät LD4 Umfassende Batteriepflege dank Microprozessor-Technologie Vollautomatische, Diagnose-, Rettungs-, Lade-, und Wartungsfunktion ...
Robuste und vielseitige Montagevorrichtung für eine praktische Lagerung von Ladegerät und Kabeln. Der offene Rahmen erlaubt guten Zugriff auf die Funktionen des Ladegeräts. - Praktische Verwahrung ...