| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9885064 Herst.-Nr.: 56-531 EAN/GTIN: 7350009565318 |
| |
|
| | |
| Batteriezustandsanzeige für Ctek 12V Ladegeräte Der Batteriewächter besitzt ein 3,3m langes Kabel und ist so ideal für den Einsatz in Booten oder Wohnmobilen geeignet. Bei Ladebedarf können Sie Ihr CTEK-Ladegerät bequem über den Schnellverbinder des Batteriewächters verbinden. Weitere Informationen: | | Spannung: | 12V Volt | Anschluss: | M8 | Strom: | 15 A | Länge: | 3300 | Gewicht: | 0.2 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1495 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,71* | € 31,62* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,80* | € 32,52* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 29,39* | € 37,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|