Kettenständer-Set, runder Kunststofffuß, befüllbar, 6 Pfosten, 10 m Kette, schwarz / gelb. Mit Sand oder Wasser zu befüllen. Für einfaches, schnelles und mobiles Absperren im Innen- und bedingt im ...
Kettenständer mit hoher Standfestigkeit für den Innen- und vorübergehenden Ausseneinsatz. Grosse Pfostenabstände ermöglichen ein besonders effizientes Absperren. Stabiler Pfosten aus einem Stück. D...
Kunststoff-Kettenständer Secur mit Zementfuß Pfosten: gelb/schwarz Secur 1 – Kettenständer mit dreieckigem Standfuß besonders leichte Ketten-Warnständer für einfaches und mobiles Absperren aus hoch...
Kettenständer-Set, 6 St, 870 mm, 10 m Kette, gelb/schwarz, runder Kunststoff-Fuß, befüllbar idealer Helfer für Absperrungen aller Art auf Ihrem Betriebsgelände sicherer Stand durch tiefen Schwerpun...
Der Kettenpfosten 'Jumbo' aus PP ist die perfekte Lösung für die Sicherung von Bereichen und die Absperrungen im Innen- und Außenbereich. Mit einer Höhe von 1000 mm und einem Durchmesser von 63 mm ...
Kettenständer-Set, 6 St, 870 mm, 10 m Kette, gelb/schwarz, viereckiger Hartgummi-Fuß idealer Helfer für Absperrungen aller Art auf Ihrem Betriebsgelände sicherer Stand durch tiefen Schwerpunkt zeit...
Kettenständer, 2-teilig, mit 2 schwarzen Streifen, gewölbte Bodenplatte gelb Kettenständer mit gewölbter Bodenplatte zur Innen- und Außenaufstellung stabile Stahlkonstruktion zum idealen Aufstellen...
Das Kettenpfosten 6er-Set 'Cloud' aus Kunststoff ist mit einer Höhe von 950 mm und einem Durchmesser von 40 mm ideal für die Absperrung von Bereichen geeignet. Die gelb-schwarze Farbkombination sor...
zum Einbetonieren • verzinkt, danach weiß pulverbeschichtet • mit 2 angeschweißten Kettenösen und 2 roten oder gelb-schwarzen Ringen • Gesamtlänge: 1400 mm • Höhe über Erdreich: 1000 mm • ø 60 mm •...
Der auffällige, 97,5 cm hohe Warnständer mit gelbem Aluminium-Pfosten (Ø 6 cm) verfügt über einen 4-Ösen Kugelkopf, welcher durch eine Drehung das Ein- und Aushängen von Absperrketten ermöglicht. D...
Das Kettenpfosten 6er-Set 'Cloud' aus Kunststoff ist mit einer Höhe von 950 mm und einem Durchmesser von 40 mm ideal für die Absperrung von Bereichen geeignet. Die gelb-schwarze Farbkombination sor...
Der Kettenpfosten 'Cloud' aus Kunststoff ist mit einer Höhe von 950 mm und einem Durchmesser von 40 mm ideal für die Abgrenzung von Bereichen. Das leichte Gewicht von ca. 3 kg macht die Aufstellung...
aus Stahl verzinkt und pulverbeschichtet 900 mm hoch Fuß ø 310 mm praktische Kettenöffnung - Kette wird durchgezogen und arretiert automatisch Gewicht: 5 kg
Der Kettenpfosten 'Cloud' aus Kunststoff ist mit einer Höhe von 950 mm und einem Durchmesser von 40 mm ideal für die Abgrenzung von Bereichen. Das leichte Gewicht von ca. 3 kg macht die Aufstellung...