Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer gelb/schwarz, Durchmesser 4,0 cm, H: 90 cm, Kunststoff -Secur 1dreieckiger Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenständer gelb/schwarz, Durchmesser 4,0 cm, H: 90 cm, Kunststoff -Secur 1dreieckiger Standfuß
Kettenständer gelb/schwarz, Durchmesser 4,0 cm, H: 90 cm, Kunststoff -Secur 1dreieckiger Standfuß
Artikel-Nr.:
     894-900.9308
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     175.14.011
EAN/GTIN:
     4055381172996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Kunststoff-Kettenständer Secur mit Zementfuß Pfosten: gelb/schwarz
Secur 1 – Kettenständer mit dreieckigem Standfuß

besonders leichte Ketten-Warnständer für einfaches und mobiles Absperren

  • aus hochwertigem Kunststoff
  • mit robustem schwarzem Standfuß (zementgefüllt)
  • auch für den kurzfristigen Außeneinsatz
  • maximaler Ständerabstand: 2 m

Technische Daten:

  • Höhe: 87,0 cm
  • Ø Rohr: 4,0 cm
  • Maße des Standfußes: 30,0 cm SL
  • Gewicht: 2,7 kg

Lieferform: Ständereinheit mit Kopfteil und 4 Kettenösen

Ausführungen:

  • Einzelpfosten: Kettenständer mit dreieckigem Standfuß
  • Komplettset: 6 Kettenständer, 10,0 m Kunststoffkette,10 Verbindungsglieder und 10 Einhängehaken

Montagehinweis:
Pfosten von unten durch den Standfuß schieben!


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
4
Gewicht [kg]:
3,4
Höhe ü. Flur [cm]:
87
Produktart:
Kettenständer
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
gelb/schwarz
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Form:
rund
Kopf:
Rundkopf
Verbindungselement:
Kette
Material:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,91*
€ 17,18*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,48*
€ 17,85*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 17,04*
€ 23,68*
6 Tage
65
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,49*
€ 28,49*
Lager 894
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,15*
€ 30,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.