Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer-Set, 6 St, 870mm, 10m Kette, gelb/schw, runder Kst-Fuß, befüllbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-180-250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     180250
EAN/GTIN:
     4055381173108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
mobile Absperrung
Kettenständer-Set, 6 St, 870 mm, 10 m Kette, gelb/schwarz, runder Kunststoff-Fuß, befüllbar
  • idealer Helfer für Absperrungen aller Art auf Ihrem Betriebsgelände
  • sicherer Stand durch tiefen Schwerpunkt
  • zeitweise auch im Freien einsetzbar
  • Pfosten aus Kunststoff, 40 mm Ø und 870 mm hoch
  • inkl. Kappe mit 4 integrierten Kettenaufnahmen
  • Lieferumfang je Set: 6 Kettenständer, 10 m Kunststoff-Kette und je 10 Verbindungsglieder und Einhängehaken
  • mobil, einfach und schnell
  • Drei Fußplattenversionen stehen zur Wahl
  • mit rundem Kunststoff-Fuß, befüllbar
  • Farbe: gelb / schwarz
Technische Daten:
  • Version: Kettenständer
  • Ausstattung: 4 Kettenaufnahmen
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Durchmesser außen [mm]: 40
  • Höhe außen [mm]: 870
  • Aufstellort: Innen
  • Gewicht [kg]: 8
  • Verpackungseinheit (VE): 1
  • Inhaltsmenge: 1
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
870 mm
Durchmesser Außen:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: kettenständer acryl, mobile absperrung, kettenständer gelb/schwarz, Absperrpfosten, Absperrpoller, Sicherheitspfosten, Gurtabsperrbänder, Bandabsperrungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,41*
€ 124,83*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,19*
€ 146,29*
Frei Haus
ab € 125,07*
€ 154,53*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,29*
€ 174,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,95*
€ 171,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,51*
€ 164,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
180246
ab € 95,23*
Ähnlich
k.A.
180248
ab € 124,81*
Ähnlich
k.A.
180245
ab € 98,67*
Ähnlich
k.A.
180249
ab € 118,27*
Ähnlich
k.A.
180247
ab € 126,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.