Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten zum Einbetonieren, ø 60 mm, gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-881654
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510890134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten

zum Einbetonieren
• verzinkt, danach weiß pulverbeschichtet
• mit 2 angeschweißten Kettenösen und 2 roten oder gelb-schwarzen Ringen
• Gesamtlänge: 1400 mm
• Höhe über Erdreich: 1000 mm
• ø 60 mm
• Gewicht: 4,5 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb; schwarz
Ausführung:
2 angeschweisste Kettenösen
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Kettenaufnahme:
Ja
Heraushebbar:
Nein
Max. Abstand:
01. Apr m
Befestigungsart:
Einbetonieren
Anwendung:
Aussenbereich
Reflektierend:
Ja
Form:
rund
Material:
Stahl
Höhe:
1400 mm
Befüllbar:
Nein
Durchmesser:
60 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 58,15*
€ 75,87*
Frei Haus
ab € 70,31*
€ 91,32*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.