Zählwaagen Typ Kern CFS. Mit Speicher für 100 Artikel mit Zusatztext, Referenzgewicht und Taragewicht z. B. eines Behälters, Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing), über Tastenblock programmierb...
Zählwaage, CXB 3K1NM, Kern - Waagen CXB 3K1NM Zählwaage Max 3000 g: e=1 g: d=1 g Features * Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Tei...
Präzise, intuitiv bedienbar und digital – mit unseren Zählwaagen beschleunigen Sie Ihre Prozesse bei der jährlichen Inventur und sparen so Zeit und Kosten; Genaues Zählen: Die automatische Referenz...
Zählwaage, CIB 3K-4, Kern - Waagen Features * Drei Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl * Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den D...
KERN Zählwaage CCS, bis 30 kg, min. Teilegewicht 0,5 g/Stck., Wägeplatte 400 x 300 mm hochgenaues Zählsystem - präzise Referenzwaage zum Wiegen kleinster Teile und Mengenwaage zum Wiegen großer Stü...
Zählsystem, CCA 6K-5M, Kern - Waagen CCA 6K-5M Zählsystem Max 3 kg: 6 kg: d=0,00001 kg Features * Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN kann eine große Bandbreite von Einzelwaagen kostengünstig un...