Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählwaage, 6 kg/0.1 mg, CCA 6K-5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählwaage, 6 kg/0.1 mg, CCA 6K-5M
Zählwaage, 6 kg/0.1 mg, CCA 6K-5M
Artikel-Nr.:
     4502-12L6833
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CCA 6K-5M
EAN/GTIN:
     4045761235144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Zählsysteme
Zählwaage
Zählsystem, CCA 6K-5M, Kern - Waagen CCA 6K-5M Zählsystem Max 3 kg: 6 kg: d=0,00001 kg Features * Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN kann eine große Bandbreite von Einzelwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden * Dank Eichzulassung kann dieses Zählsystem auch in eichpflichtigen Anwendungen eingesetzt werden, z. B. zum Kommissionieren von Verkaufsverpackungen etc. * Die Waagen sind mit einem RS232 YKabel miteinander verbunden, das die Möglichkeit bietet zusätzlich ein Endgerät, wie z. B. Signallampe, BarcodeScanner oder Drucker anzuschließen (KERN TCCAA01A, im Lieferumfang enthalten) * Referenzwaage KERN EWJ * Diese auch einzeln einsetzbare Präzisionswaage erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wägebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit * Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld * Interne Justierautomatik zeitgesteuert alle 2 Stunden, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
0,1 mg
Ausführung:
Zählwaage
Wägebereich:
6 kg
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
115 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kern zählwaage bis 3 kg, zählwaagen kern, zählwaage, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 636,36*
€ 784,58*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 702,64*
€ 784,82*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 842,93*
€ 919,85*
Frei Haus
ab € 865,25*
€ 943,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,85*
€ 1.094,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,79*
€ 1.062,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,34*
€ 1.033,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,18*
€ 1.016,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,93*
€ 1.003,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.