Kern Tischwaage FCB 30K1 Wägebereich: 30,0 kg, Ablesbarkeit: 1 g KERN® FCB Kompaktwaage mit großer Wägeplatte hinterleuchtetes LCD-Display mit 25 mm Ziffernhöhe Datentransfer an Drucker oder PC PRE...
Innovatives Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Die Farbe des Displays wechselt je nach Wägeergebnis (zu leicht/ok/zu schwer) und unterstützt so das Portionieren, Dosieren und Sortieren; Ede...
Kern Tischwaage FCB 8K0.1 Wägebereich: 8,0 kg, Ablesbarkeit: 0,1 g KERN® FCB Kompaktwaage mit großer Wägeplatte hinterleuchtetes LCD-Display mit 25 mm Ziffernhöhe Datentransfer an Drucker oder PC P...
Tischwaage FFN-N, Allround-Tischwaage, geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP65. Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Lebensmittel-Industrie, pharmazeutischen Industri...
Tischwaage, Edelstahlausführung, Wägebereich bis 5 kg, Ablesbarkeit 1 g, Wägeplatte 125 x 155 mm. Gehäuse und Wägeplatte aus Edelstahl, rostfrei und leicht zu reinigen. Flache und kompakte Bauweise...
Tischwaage, Einsteigermodell, Wägebereich bis 30 kg, Ablesbarkeit 10 g, Wägeplatte 252 x 228 mm. Mobile, handliche Tischwaage mit schneller Anzeige, stabile Wägewerte in wenigen Sekunden. Die leich...
KERN Tischwaage nicht eichfähig Plattform aus Kunststoff, Breite x Tiefe 175 x 190 mm Wägebereich von 0 bis 12 kg Ablesbarkeit in 1 g Schritten Höhe x Breite x Tiefe 63 x 200 x 280 mm Mit den Funkt...
Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung; Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 3 s; Geeignet als kompakte Brief- und Paketwaage, speziell bei beengten Platzverhältnissen; G...
Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte, dadurch rostfrei und dank glatter Flächen einfach zu reinigen; Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Ein...
Ideal geeignet als - Kontrollwaage in Gastronomie, Kantinen, Schulküchen - kompakte Brief- und Paketwaage, speziell bei beengten Platzverhältnissen - Sortier-, Kommissionier- oder einfache Kontroll...
KERN Tischwaage nicht eichfähig Plattform aus Kunststoff, Breite x Tiefe 175 x 190 mm Wägebereich von 0 bis 6 kg Ablesbarkeit in 1 g Schritten Höhe x Breite x Tiefe 63 x 200 x 280 mm Mit den Funkti...
Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie; Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem; Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (nur im Akkubetrieb...
Dank der hohen Auflösung von bis zu 30.000 Punkten ideal für hochpräzise Wägungen im industriellen Umfeld; Robustes Kunststoff-Druckgussgehäuse: sorgt für einen stabilen Stand, schützt die Wägetech...
KERN Tischwaage nicht eichfähig Plattform aus Kunststoff, Ø 150 mm Wägebereich von 0 bis 2,2 kg Ablesbarkeit in 1 g Schritten Höhe x Breite x Tiefe 39 x 170 x 240 mm Mit den Funktionen Justieren (C...