Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage,nicht eichfähig,Plattform BxT 175x190mm,Kunststoff,Wägebereich 0-6kg,Ablesbarkeit 1g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526497
526497
Artikel-Nr.:
     711-526497
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMS 6K1
EAN/GTIN:
     4045761124448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage
KERN Tischwaage
  • nicht eichfähig
  • Plattform aus Kunststoff, Breite x Tiefe 175 x 190 mm
  • Wägebereich von 0 bis 6 kg
  • Ablesbarkeit in 1 g Schritten
  • Höhe x Breite x Tiefe 63 x 200 x 280 mm
  • Mit den Funktionen Justieren (CAL), Stückzahlen, Tarieren, Prozentbestimmung, Wägeeinheitenwechsel, Auto-Off
  • Ausgestattet mit LC-Display
  • Schutzart IP00: Kein Schutz vor Staub/Wasser
  • Spannungsversorgung über Netzadapter 230V/50 Hz, Batteriebetrieb möglich
  • Zum Aufstellen auf dem Tisch

Suchbegriffe:
Tischwaage, Briefwaage, Büro-Waage, Post- und Paketwaage, Paketwaage, Kompaktwaage, Industriewaage

Weitere Informationen:
Marke:
KERN
Waagentyp:
Tischwaage
eichfähig:
nein
Material Plattform:
Kunststoff
Plattformbreite:
175 mm
Plattformtiefe:
190 mm
Wägebereich:
0-6 kg
Ablesbarkeit:
1 g
Waage Funktionen:
Justieren (CAL), Stückzahlen, Tarieren, Prozentbestimmung, W
IP Schutzart:
00: Kein Schutz vor Staub/Wasser
Spannungsversorgung:
Netzadapter 230V/50 Hz, Batteriebetrieb möglich
Waage Ausstattung:
LC-Display
Höhe:
63 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
280 mm
Stückzählfunktion:
ja
Tarieren:
ja
Aufstellung/Montage:
Tisch
Gewicht:
2 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE80821200
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Tischwaage, feinwaage kern und sohn, feinwaage, feinwaage zählwaage, Büro-Waage, Post- und Paketwaage, Paketwaage, Industriewaage
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,42*
€ 78,03*
€ 4,00*
ab € 62,78*
€ 78,03*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,65*
€ 78,72*
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 68,10*
€ 81,37*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 110,38*
€ 127,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,38*
€ 131,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 110,38* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.