| |
|
| Artikel-Nr.: 340-FOB5K3NS Herst.-Nr.: FOB 5K-3NS EAN/GTIN: 4045761161559 |
| | |
|
| | |
| Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte, dadurch rostfrei und dank glatter Flächen einfach zu reinigen; Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Küche, Verkaufsraum, Kantine, Lebensmittel-Labor etc.); Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße; Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (nur im Batteriebetrieb); Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem; Besonders flache Bauweise; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Weitere Informationen: | | maximale Last: | 5 kg | Auflösung: | 0,001 kg | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 0,90 kg | Nettogewicht: | 0,80 kg | Verpackungshöhe: | 0,075 m | Verpackungsbreite: | 0,255 m | Verpackungstiefe: | 0,195 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,89* | € 109,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 78,77* | € 109,60* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 96,65* | € 120,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,37* | € 123,16* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 104,61* | € 129,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 104,61* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|